474件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様絶縁台(別売):PF226B 幅(mm)153 寸法(mm)出:233 質量(kg)1.2 高さ(mm)292 材質(本体)ステンレス(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.5 材質(枠)鋼線:開閉可能 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)368
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
アンティークなランタンがモチーフ。古びた雑貨や道具のような味わいのシャビーシックなあかりです。オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様鉄鋳物飾付、絶縁台(別売):PF216B 幅(mm)158 寸法(mm)出:215 質量(kg)1 高さ(mm)274 材質(本体)ステンレス、鋼線(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 材質(枠)鋼線:開閉可能 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)380
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
仕様絶縁台(別売):PF226B 材質グローブ:モザイクガラス 幅(mm)110 寸法(mm)出:161 質量(kg)1.3 高さ(mm)272 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様調光器:不可 質量(kg)1.5 取付軒下取付専用 高さ(mm)386 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 全高(mm)559~1959 構造簡易防雨型 色温度(K)2700 幅(Φmm)140 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様絶縁台(別売):PF217B 幅(mm)140 寸法(mm)出:243 質量(kg)1.4 高さ(mm)295 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 幅(mm)138 寸法(mm)出:189 質量(kg)1.4 高さ(mm)272 材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)241
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質(本体)鋼(鉄色ラスティ) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。
仕様絶縁台(別売):PF228B 材質グローブ:ガラス(透明・泡入) 幅(mm)125 寸法(mm)出:215 質量(kg)2.1 高さ(mm)320 材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)268
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質グローブ:ガラス(セピア色) 幅(mm)140 寸法(mm)出:268 質量(kg)1.3 高さ(mm)300 材質(本体)ステンレス(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)285
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。
幅(mm)140 寸法(mm)出:111 質量(kg)1.5 高さ(mm)296 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)8.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)41
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可 幅(mm)154 寸法(mm)出:207 質量(kg)1.2 高さ(mm)235 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 材質(カバー)ガラス(透明・模様入) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 Bluetooth通信アンテナ付 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)272
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 取付壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
幅(mm)185 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 色(本体)プラスチック:プラチナメタリック 光色昼白色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
幅(mm)Φ147 質量(kg)1.7 アクリルカバー:透明 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)412 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 消費電力(W)5 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球シャンデリア電球タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)42.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.078 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)212 LED交換可能
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)表札灯
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)175 質量(kg)0.5 高さ(mm)77 消費電力(W)2.2 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)22.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.045 光色電球色 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)45 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)50 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表札灯
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様LED・電源ブロック:内蔵 幅(mm)79 質量(kg)0.5 高さ(mm)79 消費電力(W)2.2 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:透明つや消し ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.045 光色電球色 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)100 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)20 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ全配光タイプ(拡散) LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ 正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。 シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)147 質量(kg)1.8 アクリルカバー:透明 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)445 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 消費電力(W)5 構造防雨型/密閉型 センサーなし 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)42.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.078 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)196 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)212 取付面位置壁面専用取り付け型 LED交換可能
1台
17,980 税込19,778
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.6 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。 繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213 質量(kg)0.8 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)213 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ スリムなデザインで、さまざまなエクステリアスタイルに調和します。
幅(mm)122 質量(kg)1.5 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)320 材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック) 消費電力(W)4.5 構造防雨型/密閉型 センサーなし 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)154 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

客人への静かなもてなし。 すっきりとした出で立ちの品格あるあかり。 訪れるお客様をお迎えするにふさわしい、気品と風格に満ちています。
用途門・外玄関 材質ステンレス 幅(mm)170 質量(kg)2.3 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)250 材質(本体)文人茶さび風仕上 消費電力(W)8.2 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)27.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.141 色(パネル)ガラスパネル:乳白 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)225 調光の可否不可 LED交換可能
1台
33,980 税込37,378
92日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
鋳物フレームからこぼれる光が印象深いモダンな行灯。ホテルや旅館、店舗のアプローチや和住宅の庭園灯として、日本情緒が薫る美しい景観を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)□180 質量(kg)4.5 高さ(mm)380 材質(本体)アルミ鋳物 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型・二重絶縁構造 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 演色指数(Ra)94
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)□162 寸法(mm)出:151 質量(kg)0.8 取付ねじ込式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
寸法(mm)出:136 オフホワイト 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 構造防雨・防湿型 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 取付方向縦・横向き 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:74 質量(kg)1.2 電圧(V)100 消費電力(W)9.8 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 幅(Φmm)285 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさFCL30W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED一体型 幅(mm)□255 寸法(mm)出:75 質量(kg)1.3 電圧(V)100 消費電力(W)9.8 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさFCL30W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 幅(mm)□125 質量(kg)0.5 取付ねじ込式 高さ(mm)140 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造防雨型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井面
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 寸法(mm)出:100 質量(kg)0.6 取付ねじ込式 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 幅(Φmm)190 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□103 質量(kg)0.7 材質(本体)ステンレス 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)143 寸法(mm)出:98 質量(kg)0.5 材質(本体)アクリル 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン。エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型 幅(mm)□100 寸法(mm)出:138 質量(kg)0.4 マットシルバー 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブ。スクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□115 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製。様々なスタイルに調和するデザインです
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□115 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質グローブ:アクリルシート(模様入) 質量(kg)2.2 材質(本体)アルミ鋳物 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 構造簡易防雨型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質グローブ:アクリルシート(模様入) 寸法(mm)出:265 質量(kg)1.8 材質(本体)アルミ鋳物 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 構造防雨型 センサー対応型(別売) ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)