1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
電球色(1)
エクステリア フットライト。コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。) 種別エクステリア フットライト 幅(mm)□115 寸法(mm)(出)7 質量(kg)0.5 明るさ(W)白熱灯器具40相当 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(透明) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) 入数1台 光色電球色 定格光束(Lm)162 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)