材質(本体)鋼、(セード)プラスチック
色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し
点灯方式全灯→消灯
色温度(K)2700
演色指数(Ra)84
光源寿命40000時間
仕様調光器併用不可
フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
消費電力(W)10.2
仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用
材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)360
高さ(mm)240
コード長さ(m)2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72
光源寿命40000時間
光束(Lm)735
アズワン品番64-9324-72
明るさ白熱球100W相当
最大荷重(kg)6
演色指数(Ra)82
適合鉢5号
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック
色(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し
色温度(K)2700
光源寿命約40000時間
演色指数(Ra)84
仕様調光器併用不可
材質(本体)鋼、(セード)シリコン
消費電力(W)3.8
ランプLED
色温度(K)2700
点灯方式全灯→消灯
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
シンプルデザインと機能をあわせもつ、トータルにコーディネートできるシリーズです。カスタムできる本体とセードの組み合わせで、様々な空間にお使いいただけます。
消費電力(W)6
仕様白熱球40W相当、電球色、LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、スイッチ付、化粧ネジ式、オプションセード/AE45847E・AE45848E・AE45849E・AE45850E
質量(kg)1.2
高さ(mm)400
コード長さ(m)1.7
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)74
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。