油圧シリンダ :「りん」の検索結果

油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク長(mm)」から絞り込む
15(5)
40(7)
50(18)
100(18)
125(7)
150(16)
200(9)
250(6)
300(7)
500(6)
ストローク長(mm)をもっと見る
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ストローク(mm)100 構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN)50 圧力計AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 構造スプリングリターン
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動
1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
54 税込59
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストンに荷重をかける場合に使用してください。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm)100
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ外径(Φmm)127 ストローク(mm)300 最高使用圧力(MPa)70 トラスコ品番848-1002 シリンダ内径(Φmm)95.5 質量(kg)46 最小全長(mm)589 受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04 最大出力(kN)押側:500引側:279 必要油量(cm3)2149
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 構造センターホール
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
169 税込186
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)回転ラム(70MPa)
両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。
接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)30 作動方式複動
1個
449,000 税込493,900
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ウェッジラム(70MPa)
概略質量(kg)2.4 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 受圧面積(cm2)6.42 最大出力(kN)先端:10、基部:40 必要油量(cm3)10
1個
54,980 税込60,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダのピストンねじ・ベースねじに取り付けて使用します
ねじ径(M×P)55×3 最大出力(kN)500
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンメッキ付き。
1個
49,900 税込54,890
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様必要水量(cm3):144 シリンダ内径(Φmm)60.5 ストローク(mm)50 概略質量(kg)4.7 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 受圧面積(cm2)28.74 使用流体作動液:水道水 最大出力(kN)200
1個
119,800 税込131,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)引きシリンダ(70MPa)
ストローク(mm)150 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し ピストン径(Φmm)30
1個
99,900 税込109,890
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ外径(Φmm)128 最高使用圧力(MPa)70 シリンダ内径(Φmm)95.5 受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04 最大出力(kN)押側:500引側:279
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)2山クレビス メネジ
ねじメスねじ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70
1個
62,900 税込69,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダのカラーねじに合ったフランジです。シリンダの固定に使用してください。
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストローク(mm)15 最高使用圧力(MPa)70
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 構造スプリング戻し
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります