油圧シリンダ :「ストローク」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク長(mm)」から絞り込む
15(5)
40(7)
50(18)
100(18)
125(7)
150(16)
200(9)
250(6)
300(7)
500(6)
ストローク長(mm)をもっと見る
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動
1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm)100
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 構造スプリングリターン
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 構造センターホール
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストローク(mm)100 構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN)50 圧力計AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)シリンダ部品
ストローク(mm)40 シリンダ内径(Φmm)54 付属カップラS-1R
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)15 最高使用圧力(MPa)70
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 構造スプリング戻し
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 構造取っ手付
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シリンダ外径(Φmm)127 ストローク(mm)300 最高使用圧力(MPa)70 トラスコ品番848-1002 シリンダ内径(Φmm)95.5 質量(kg)46 最小全長(mm)589 受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04 最大出力(kN)押側:500引側:279 必要油量(cm3)2149
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

RIKEN(理研機器)複動シリンダ(200MPa)
最高使用圧力(MPa)200 使用カプラーS-4R
1個
189,800 税込208,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)単動シリンダ(200MPa)
最高使用圧力(MPa)200
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストローク(mm)50 最高使用圧力(MPa)70
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ外径(Φmm)128 最高使用圧力(MPa)70 シリンダ内径(Φmm)95.5 受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04 最大出力(kN)押側:500引側:279
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様必要水量(cm3):144 シリンダ内径(Φmm)60.5 ストローク(mm)50 概略質量(kg)4.7 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 受圧面積(cm2)28.74 使用流体作動液:水道水 最大出力(kN)200
1個
119,800 税込131,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70
1個
62,900 税込69,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ミニシリンダ(70MPa)
接続口径(Rc)カップラ:'3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 関連資料(1.18MB)
1個
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)引きシリンダ(70MPa)
ストローク(mm)150 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し ピストン径(Φmm)30
1個
99,900 税込109,890
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。 右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。 アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。 アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)40
1個
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)複動シリンダ(200MPa)
接続口径(Rc)カップラ:M22 × 1.5 最高使用圧力(MPa)押側:200、引側:20 作動方式複動 付属カップラS-4R
1個
368,800 税込405,680
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンメッキ付き。
1個
49,900 税込54,890
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります