油圧シリンダ :「20mm」の検索結果

油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク長(mm)」から絞り込む
15(1)
20(3)
25(1)
50(3)
100(2)
150(3)
154(1)
200(2)
250(1)
260(1)
ストローク長(mm)をもっと見る
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動
1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 構造センターホール
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ミニシリンダ(70MPa)
接続口径(Rc)カップラ:'3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 関連資料(1.18MB)
1個
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)引きシリンダ(70MPa)
ストローク(mm)150 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し ピストン径(Φmm)30
1個
99,900 税込109,890
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)2山クレビス メネジ
ねじメスねじ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。 右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。 アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。 アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)40
1個
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピストンメッキ付き。
1個
49,900 税込54,890
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります