油圧シリンダ :「LS」の検索結果

油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク長(mm)」から絞り込む
30(1)
35(1)
40(1)
50(1)
100(1)
150(1)
スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。 右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。 アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。 アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)40
1個
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります