油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本体アルミニウム製のため、磁気センサー(オプション)取り付け可能な複動式油圧シリンダーです。冶具の軽量化が図れます。
用途自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした治具の、設計や製作時に使用できます。
材質本体:アルミニウム
複動式ねじ付クランプ・シリンダーは、自動化設備などに適しています。外周部のねじにて治具などに埋め込んで使用しますので場所をとりません。
用途ロッドの戻り時間を調整する必要がある時に使用します。
材質本体 スチール、シールゴム NBRおよびFKM
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。