油圧シリンダ :「型取り」の検索結果
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
関連キーワード
「ストローク長(mm)」から絞り込む
16(1)
25(1)
55(1)
56(1)
60(1)
79(1)
単動スプリング戻し型の中空シリンダです。
取付方法によって押シリンダ、引シリンダのどちらにも使用できます。
ストローク(mm)16
質量(kg)3.6
受圧面積(cm2)33.77
必要油量(cm3)52.3
スプリング力(N)(プランジャ戻)セット時/787、MAX/1004
能力(kN)113.3
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。
シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。
コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。)
カプラは付属していません。
最高使用圧力(MPa)70
単動スプリング戻り型シリンダです。
狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。
溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。
プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。
鋼製プランジャはメッキが施されています。
メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。
最高使用圧力(MPa)70
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。