「ストローク長(mm)」から絞り込む
8(1)
10(1)
16(1)
18(1)
20(1)
22(1)
25(1)
30(1)
36(1)
50(1)
シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。
複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。
2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。
9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。
クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。
配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)
タイプ複動式
油圧シリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。