「ストローク長(mm)」から絞り込む
50(555)
100(555)
150(554)
200(554)
250(554)
300(554)
350(554)
1000(554)
1100(554)
1200(554)
ストローク長(mm)をもっと見る
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)32
呼び圧力14
取付支持形式基本形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
シリーズFF
構造タイロッド式 標準
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
機種標準
最低作動圧力(MPa)0.56以下
ロッド先端ねじJIS6g/6H
試験耐圧力(Mpa)21
薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。
豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。
【メンテナンスが容易】
本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。
【取付にも工夫】
取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。
呼び圧力(MPa)16
仕様クッション機構/なし
取付方式標準形
使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR)
材質(パッキング)水素化ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)16
作動速度範囲(mm/s)8~100
最低作動圧力(MPa)0.64以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式二山クレビス形
使用温度範囲(℃)-10~+80
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
【スイッチ付】
スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)63
呼び圧力14MPa
使用温度範囲(℃)-10~+80
シリーズFF
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7
機種標準
最低作動圧力(MPa)0.56以下
ロッド先端ねじJIS6g/6H
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)80
呼び圧力7
取付支持形式ロッド形一体トラニオン形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)80
取付支持形式基本形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
内径(mm)40
取付支持形式基本形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
取付支持形式軸直角方向フート形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
取付支持形式中間トラニオン形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
内径(mm)63
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)160
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)125
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)32
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)80
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)150
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)32
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)50
取付支持形式基本形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
内径(mm)180
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)100
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)80
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)63
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)50
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)180
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)140
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)63
取付支持形式基本形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
内径(mm)63
呼び圧力7
取付支持形式軸直角方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)180
呼び圧力7
取付支持形式軸直角方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)80
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)63
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)160
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)150
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)140
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)80
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)50
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。