絞り込み
材質
- ポリプロピレン(1)
ブランド
- SapiSelco
- モノタロウ(1)
- ハディー(5)
- つくし工房(3)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- ヤマトプロテック(1)
- TSC(旧多久販売)(1)
特価

封印タイ 「SPY」
SapiSelco(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(300本)当日出荷一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。用途輸送コンテナ、カート等に材質ポリプロピレン全長(mm)336質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)60横(mm)6.6引張強度(N)200最小結束径(Φmm)20
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 命札
- スイッチカバー標識
- 操作禁止テープ
- 封印具・ケーブルタグ
- 点検ステッカー
- アルファベット・数字ステッカー