絞り込み
ブランド
明かり採りとは、レンズやアクリル樹脂をパネルにはめ込んだ窓状のパーツのことです。明かり採りはトイレなど個室のドアに付けることで電気の消し忘れを防いだりすることができます。またすりガラス状で人影が見える大型のタイプはドアの向こう側にいる人との衝突を防いでくれるので便利なアイテム。他にも微孔付きタイプなど空気抜き機能を備えるアイテムもあります。デザインなど多彩な商品があるので、バラエティー豊かな商品から探すことができるでしょう。

取替ドアクローザ(H)
RYOBI(リョービ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
明かり採り ヒカール兼用型
アトムリビンテック(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り材質(フレーム)ABS樹脂適合扉厚(mm)30~37
スモールライト
アトムリビンテック¥439~税込¥483~1パック当日出荷から6日以内出荷コンパクトサイズのため、ドアデザインの邪魔にならず、しかも曲面レンズを使用しているので明かりの確認がしやすいタイプです。材質フレーム:ABS / 窓:スチロール適合扉厚(mm)27~40
スモールライト角型
アトムリビンテック¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷水平垂直合わせの微調整が可能です。材質フレーム、窓:ABS使用条件一般住宅屋内用ドア適合扉厚(mm)28~40
ドアクローザ
RYOBI(リョービ)¥9,198~税込¥10,118~1個6日以内出荷から7日以内出荷全機種とも左右勝手共用です。機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。スタンダード型とパラレル型では本体が異なります。
NEW STAR 取替用ドアクローザ PSXシリーズ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から12日以内出荷他社メーカー数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ストップ付・ストップなし兼用、取付穴隠しシールで取付穴を隠せます!
引き戸手兼用明り窓
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明サイズ(mm)150×42適合扉厚(mm)30~36ねじサイズM3×32
ミニライト(換気付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,298税込¥5,8281箱(20個)3日以内出荷換気付の明かりとり用の部材です。材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)32開口寸法(mm)26ドア厚(mm)26~35
エアーライト(換気付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)3日以内出荷換気付の明かりとり用の部材です。材質強化スチロールタイプ挟み込みドア厚(mm)27~36
丸窓(フレームのみ・採光部なし)
アトムリビンテック¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。 複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)種別スペーサー付材質(フレーム)PS適合扉厚(mm)30 、 33 、 36![566 明り取り(調整付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
566 明り取り(調整付)
BEST(ベスト)[金物]¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷材質 本体:アクリル樹脂、化粧リング:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm調整可能用途トイレ、個室のドア長さ(mm)25幅(mm)30高さ(mm)30
建具金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![566 明り取り(調整付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)