カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 河淳
- モノタロウ(7)
- 友屋(154)
- POP1(101)
- アルファ(47)
- ササガワ(46)
- 日研工業(40)
- APJ(アートプリントジャパン)(31)
- 光(26)
- 共栄プラスチック(25)
- クルーズ(21)
- えいむ(13)
- クラウン[事務用品](12)
- ワヨー(11)
- TRUSCO(9)
- EBM(江部松商事)(9)
- サンケーキコム(9)
- ミツヤ(9)
- TKG(7)
- アルファ[販促](7)
- ブランドをもっと見る
特価

サイドビューPOPハンガーB6フレームセット黒
河淳¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷サイドビューPOPハンガーB6+B6フレームセット黒仕様カードケース付サイズ適合POP:B6横材質(本体)ABS、(おもり)スチール
FB伸縮ギアマグネットポップ
河淳¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ボタンを押して5°ごとの角度調節ができ、POPの整列掲示が可能です。材質(バインダー)PS、(線材・パイプ部)スチール、(本体)ABS、マグネット付色白適合厚さ(mm)5以内
デルタリングスタンド
河淳(1件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷ビュッフェや社員食堂、冷ケース内など、あらゆるシーンで使用できるリングスタンド。 ショーカードの水平が出しやすいデルタ形のデザインです。材質(本体)ステンレス適合厚さ(mm)1以内
ツインスタンド
河淳¥399~税込¥439~1個5日以内出荷1台で上下2枚のPOP 掲示が可能。惣菜、ベーカリー、寿司など、2枚同時にPOP 展開をする際に最適です。 POP を適した角度で掲示できる角度調節機能付き。適合厚さ(mm)0.8以内
サイドビューPOPハンガーB6フレームセット
河淳¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷サイドビューPOPハンガーB6+B6 フレームセット透明仕様カードケース付サイズ適合POP:B6横材質(本体)ABS、(おもり)スチール
マルチバインダースタンド
河淳¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
カードホルダー
河淳¥359~税込¥395~1個4日以内出荷商品を動かしてもカードホルダーがズレないように、スベリ止めを装着。 裏面指ヌキ構造により棚にセットしたままで、POPの交換が簡単にできます。色透明材質(本体)PS、吸着シート付寸法H(mm)217
ピックアップスタンド
河淳(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷材質(ホルダー)ABS、POM、(ベース)スチール適合サイズB6縦~A4縦関連部品SBA104BM,SBA104KB,SBA104HT,FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028適合厚さ(mm)12以内
SBM2用ベース粘着シートタイプ
河淳¥269税込¥2961個5日以内出荷バインダースタンドSBM2 にセットして、木棚やガラス棚などマグネットでは付かない棚に粘着シートで対応します。 粘着シートが汚れても、濡れた布で拭き取れば何度でも使用できます。
スライドボックスSM
河淳¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。 ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。 本体の両側面には、シールの貼付ができます。陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。用途商品の陳列、ディスプレイ用色透明均等耐荷重(kg)2
エコスタンド
河淳¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷紙をセットするだけで、高級感のあるPOP 掲示ができます。 強度の高い、丈夫な材質を使用しているので、これまでに比べて破損を減らせます。 表面カバーがないのでキズや照明が反射せず、高い視認性が維持できます。仕様折りたたみ式材質(本体)ABS寸法C(mm)141
POSレール
河淳¥589~税込¥648~1本5日以内出荷から46日以内出荷関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036