絞り込み
適合径(Φmm)
- 25
- 4(5)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(28)
- 25.4(2)
- 32(84)
- 35(53)
- 38(18)
- 45(1)
ブランド
- フジテック・ジャパン(25)
- ACE(エース)(11)
- エスコ(4)
- ハイロジック(2)
- NewHikari(1)
- スリーナイン島野(1)
- ケージーパルテック(1)
形状

エルボ(8)

クロス(7)

ストレート(7)

チーズ(7)

三方(7)

四方(3)
材質
- SUS316(1)
- スチール(11)
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(32)
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
4(5)
13(1)
16(1)
19(28)
25
25.4(2)
32(84)
35(53)
38(18)
45(1)

ワンタッチパイプジョイント
NewHikari¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。継ぎ目もフラットで目立ちにくい。ねじ止め不要。材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)
DC長ソケット(止ネジ付)
フジテック・ジャパン¥999税込¥1,0991個当日出荷一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ
ワンタッチサポート
フジテック・ジャパン¥799税込¥8791個当日出荷座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ形状ストレート色クロームメッキ仕上げ