絞り込み
ブランド
- フジテック・ジャパン(54)
- シロクマ(37)
- スリーナイン島野(29)
- ハイロジック(17)
- TOTO(15)
- エスコ(13)
- ACE(エース)(13)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
- WAKI(和気産業)(5)
- モリ工業(4)
- DIY-ID(3)
- BIM(2)
- ポッシュリビング(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- NewHikari(1)
- 帝金(1)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS304(6)
- SUS316(13)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(3)
- スチール(29)
- ステンレス(8)
- プラスチック(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(139)
- 木材(1)
- 樹脂(9)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
「適合径(Φmm)」から絞り込む

ハンガークリップ
ポッシュリビング¥1,798税込¥1,9781パック(12個×3セット)当日出荷ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。材質ステンレススチール幅(cm)3高さ(cm)6.5
自在ジョイント BR-116
シロクマ(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
ワンタッチパイプジョイント
NewHikari¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで簡単にパイプを連結できるジョイント。差し込むだけで板バネが効いてガッチリとロックします。2本のパイプをつないで長尺パイプを制作できます。継ぎ目もフラットで目立ちにくい。ねじ止め不要。材質【本体】亜鉛ダイカスト【板バネ】鋼鉄耐荷重(kg)65(ブラケットを600mm間隔で使用した場合)
ステンレスエルボ止めネジ付
フジテック・ジャパン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品回転止めネジ材質ステンレス形状エルボ寸法A(mm)37.8寸法D(mm)38寸法B(mm)57寸法C(mm)21.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状エルボ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
チーズ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状チーズ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
六甲 Φ35用 エンドソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35