絞り込み
ブランド
- フジテック・ジャパン(54)
- シロクマ(37)
- スリーナイン島野(29)
- ハイロジック(17)
- TOTO(15)
- ACE(エース)(13)
- エスコ(12)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
- WAKI(和気産業)(5)
- モリ工業(4)
- DIY-ID(3)
- BIM(2)
- ポッシュリビング(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- NewHikari(1)
- 帝金(1)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS304(6)
- SUS316(13)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(3)
- スチール(29)
- ステンレス(8)
- プラスチック(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(138)
- 木材(1)
- 樹脂(9)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
2ページ目: パイプジョイント
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合径(Φmm)」から絞り込む

エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状エルボ仕上クロームメッキ
ステンレスストレート止めネジ付
フジテック・ジャパン¥779税込¥8571個当日出荷付属品回転止めネジ材質ステンレス形状ストレート寸法A(mm)37.8寸法B(mm)70.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
ヒッパリ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状三方寸法(mm)32仕上クロームメッキ
E形エンドエルボ (左)
シロクマ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷材質亜鉛合金形状エンドエルボ仕様抗菌付属品A3.5×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント BR-115
シロクマ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。材質亜鉛合金適合径(Φmm)35付属品A3×16形状エルボ
自在ジョイント ABR-805
シロクマ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷各パーツがどの方向にも回転し、手すりの芯ずれもありません。用途屋外用材質亜鉛合金適合径(Φmm)35付属品A4×16×D6
DC長ソケット(止ネジ付)
フジテック・ジャパン¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ
樹脂 アジャスターセット
DIY-ID¥309税込¥3401個当日出荷パイプに叩き込むだけで簡単にアジャスターが取付られます。 約8mmの高さ調整ができます。材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)(垂直)50適合径(Φmm)25.4
六甲 Φ35用 エンドエルボ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥539~税込¥593~1個3日以内出荷木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
ぬくもり手すりNES 角度ジョイント
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用