絞り込み
ブランド
- モリ工業(4)
- フジテック・ジャパン(2)
形状

エルボ(3)

クロス(1)

ストレート(1)

チーズ(1)
材質
- SUS304
- ABS樹脂(2)
- SUS316(13)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(3)
- スチール(29)
- ステンレス(8)
- プラスチック(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(139)
- 木材(1)
- 樹脂(9)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
「適合径(Φmm)」から絞り込む