絞り込み
種類
- xyzステージ(3)
- zyステージ(3)
- zステージ(3)
- 支柱取付式ステージ(15)
送り方式
- ラックピニオン式(3)
- 送りねじ(12)
テーブル長さ(mm)
- 25(6)
- 30(9)
テーブル幅(mm)
- 40(3)
- 42(3)
- 50(9)
ストローク(X距離)(mm)
- 17(3)
ストローク(Y距離)(mm)
- 17(6)
17
ストローク(Z距離)(mm)
- 17(12)
- 27(3)
- 40(3)
- 42(3)
- 57(3)
- 65(3)
17・27・40・42・57・65
耐荷重(N)
- 14.7(15)
- 29.4(3)
14.7・29.4
移動ガイド
- アリ溝(15)
アリ溝
ブランド
- ミラック光学
特価
「種類」から絞り込む
xyzステージ(3)
zyステージ(3)
zステージ(3)
支柱取付式ステージ(15)

ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥25,980~税込¥28,578~1台9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
支柱式ステージ(二軸)
ミラック光学¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.37材質(本体)アルミ合金製種類zyステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ストローク(Y距離)(mm)±17ストローク(Z距離)(mm)±17ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
ロングステージ支柱屈折機構式(180℃屈折・ラック&ピニオン式)
ミラック光学¥43,980~税込¥48,378~1台9日以内出荷ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
多機能送りねじ式ステージ支柱ホルダー式
ミラック光学¥28,980~税込¥31,878~1台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
多機能送りねじ式ステージ支柱式
ミラック光学¥28,980~税込¥31,878~1台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
多機能送りねじ式ステージ支柱屈折機構式
ミラック光学¥47,980~税込¥52,778~1台9日以内出荷移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)X軸:29.4・Z軸:14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
支柱取付式ステージ(二軸)
ミラック光学¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.26材質(本体)アルミ合金製種類zyステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
支柱取付式ステージ(三軸)
ミラック光学¥69,980税込¥76,9781台14日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.4材質(本体)アルミ合金製種類xyzステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
支柱取付式ステージ(一軸)
ミラック光学¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.15材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
支柱式ステージ(三軸)
ミラック光学¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.51材質(本体)アルミ合金製種類xyzステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
支柱式ステージ(一軸)
ミラック光学¥33,980税込¥37,3781台9日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.26材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
支柱屈折機構式ステージ(二軸)
ミラック光学¥69,980税込¥76,9781台9日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.53材質(本体)アルミ合金製種類zyステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
支柱屈折機構式ステージ(三軸)
ミラック光学¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.67材質(本体)アルミ合金製種類xyzステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
支柱屈折機構式ステージ(一軸)
ミラック光学¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.42材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18