絞り込み
種類
  • xyzステージ(3)
  • xyステージ(15)
  • xステージ(17)
  • zyステージ(3)
  • zステージ(13)
  • 傾斜回転ステージ(1)
  • 回転ステージ(3)
  • 支柱取付式ステージ(15)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 8(1)
  • 16(4)
  • 17(16)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 52(4)
  • 57(3)
  • 65(3)
  • -(1)
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
  • 12.25(8)
  • 14.7(17)
  • 17.15(10)
  • 19.6(13)
  • 24.5(10)
  • 29.4(19)
  • 34.3(12)
  • 39.2(3)
  • 49(1)
  • 58.8(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 16(10)
  • 17(15)
  • 21(1)
  • 27(2)
  • 30(12)
  • 32(12)
  • 42(2)
  • 52(12)
  • 57(2)
  • -(1)
テーブル長さ(mm)
  • 25(10)
  • 30(37)
  • 40(34)
  • 60(2)
  • 90(1)
テーブル幅(mm)
  • 25(2)
  • 40(5)
  • 42(3)
  • 50(37)
  • 60(4)
  • 80(32)
  • 90(1)
  • 120(16)
25・40・42・50・60・80・90・120
送り方式
  • ラックピニオン式(20)
  • 送りねじ(36)
ラックピニオン式・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 16(5)
  • 17(11)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 52(6)
  • -(1)
8・12・16・17・30・32・52・-
移動ガイド
  • アリ溝(55)
アリ溝
ブランド
  • ミラック光学
  • 中央精機(279)
  • ツクモ工学(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • 神津精機(7)
  • TRUSCO(3)
  • SFC(エス・エフ・シー)(3)
  • シグマ光機(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • THKインテックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能送りねじ式ステージZ軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージZ軸

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)25
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.22種類回転ステージ耐荷重(N)29.4移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
  • 回転ステージ(手動式) ミラック光学

    回転ステージ(手動式)

    ミラック光学
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。 傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。
    トラスコ品番208-1572アズワン品番64-8404-87
  • アリ溝式ステージZ軸 ミラック光学

    アリ溝式ステージZ軸

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
  • ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
  • マグネットベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    マグネットベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    66,980税込73,678
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ベース付タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    ベース付タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    24,980税込27,478
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • 支柱式ステージ(二軸) ミラック光学

    支柱式ステージ(二軸)

    ミラック光学
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.37材質(本体)アルミ合金製種類zyステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ストローク(Y距離)(mm)±17ストローク(Z距離)(mm)±17ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
  • XY軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学

    XY軸ステージ セルフロックステージ

    ミラック光学
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●(特許取得済)●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。●(いずれも付属されていません)
  • X軸ステージ セルフロックステージ ミラック光学

    X軸ステージ セルフロックステージ

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ●位置決め後の止めた位置から微動しないステージです。●位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。●ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用します。
  • 精密ステージ フロントロックステージ X軸 ミラック光学

    精密ステージ フロントロックステージ X軸

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
    トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
  • 精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg ミラック光学

    精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg

    ミラック光学
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
  • 多機能送りねじ式ステージ X軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージ X軸

    ミラック光学
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
  • アリ溝式ロングステージX軸 ミラック光学

    アリ溝式ロングステージX軸

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
  • アリ溝式ステージXY軸 ミラック光学

    アリ溝式ステージXY軸

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-60 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-60

    ミラック光学
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1438アズワン品番64-8778-85
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-140 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-140

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1437アズワン品番64-8778-84
  • アリ溝式ステージX軸 XJK-40 ミラック光学

    アリ溝式ステージX軸 XJK-40

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
    トラスコ品番208-1436アズワン品番64-8778-83
  • 送りねじ式ステージXY軸 ミラック光学

    送りねじ式ステージXY軸

    ミラック光学
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xyステージ最小目盛(mm)1(読取)送り方式送りねじハンドル一回転移動量(mm)0.7
  • 送りねじ式ステージX軸 ミラック光学

    送りねじ式ステージX軸

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地種類xステージ最小目盛(mm)1(読取)送り方式送りねじハンドル一回転移動量(mm)0.7
  • 防震対策ベース付きタイプZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    防震対策ベース付きタイプZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    33,980税込37,378
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • 防震対策ベース付きタイプZ軸ブラケット付(送りねじ式) ミラック光学

    防震対策ベース付きタイプZ軸ブラケット付(送りねじ式)

    ミラック光学
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • 防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    防震対策ベース付きタイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • 防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    防震対策ベース付きタイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • 防震対策ベース付きタイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    防震対策ベース付きタイプXY軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    47,980税込52,778
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • 防震対策ベース付きタイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学

    防震対策ベース付きタイプXY軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • ロングステージ支柱屈折機構式(180℃屈折・ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ロングステージ支柱屈折機構式(180℃屈折・ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    43,980税込48,378
    1台
    9日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)42テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)18
  • リバーシブルステージXY軸(ラック&ピニオン式・送りねじ式) ミラック光学

    リバーシブルステージXY軸(ラック&ピニオン式・送りねじ式)

    ミラック光学
    56,980税込62,678
    1台
    14日以内出荷
    表と裏が異なる形状のステージ面や、目盛板・クランプレバーの前後左右の組み替え、一軸で二方向(XY)摺動など、柔軟性と操作性を併せ持つステージです。左右対称に並べて、両手両側でXY操作をする用途にも大変便利です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.62材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ/ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ハンドル一回転移動量(mm)X軸18、Y軸4.2
  • マグネットベース付タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    マグネットベース付タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)0.837材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)17.15送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)80テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • マグネットベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    マグネットベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    43,980税込48,378
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)34.3送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)18
  • マグネットベース付タイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学

    マグネットベース付タイプXY軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    68,980税込75,878
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(kg)1.054材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト耐荷重(N)17.15送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)80テーブル長さ(mm)40ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ベース付タイプX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • ベース付タイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学

    ベース付タイプXY軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    45,980税込50,578
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • ベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    43,980税込48,378
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • フロントロックステージ ミラック光学

    フロントロックステージ

    ミラック光学
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイト移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)0.5
  • 標準薄型ステージZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    標準薄型ステージZ軸ブラケット付(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Zステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18
  • 標準薄型ステージX軸(送りねじ式) ミラック光学

    標準薄型ステージX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    22,980税込25,278
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • 標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    標準薄型ステージX軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    21,980税込24,178
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)18

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ