絞り込み
カラーモード
  • カラー(5)
  • モノクロ(5)
レンズマウント
  • Cマウント(8)
フレームスピード(fps)
  • 35
  • 7.5(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 25(4)
  • 30(12)
  • 35.7(3)
  • 36(3)
  • 55(4)
  • 60(17)
  • 75(3)
  • 90(5)
  • 120(5)
  • 163.4(3)
  • 165(4)
  • 166.5(3)
  • 240(5)
  • 523(3)
センサータイプ
  • 1/3型(2)
  • 2/3型(3)
  • 1/1.8型(3)
画素数
  • 315万画素(1)
  • 2048×1536(4)
  • 2448×2048(2)
  • 2464×2056(1)
種類
  • カメラ本体(8)
カメラ本体
ブランド
  • BASLER(バスラー)(4)
  • 東芝テリー(3)
  • SONY(ソニー)(1)
BASLER(バスラー)・東芝テリー・SONY(ソニー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「カラーモード」から絞り込む
カラー(5)
モノクロ(5)
  • GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリー

    GigE カメラ BG シリーズ

    東芝テリー
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
    種類カメラセンサータイプ1/3型解像度3.0M/2048×1536画素数315万画素フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS(IMX900)
  • USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリー

    USB3カメラ BU シリーズ

    東芝テリー
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
    種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
  • GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    GigEBGシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥130,300税込¥143,330
    1台
    欠品中
    本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。
    規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
  • ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    30日以内出荷から73日以内出荷
    USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
    適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブル
  • ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    30日以内出荷から73日以内出荷
    USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
    種類カメラ本体適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
  • ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
    種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードカラー
  • ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー)

    ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

    BASLER(バスラー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    30日以内出荷から73日以内出荷
    GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。
    種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
  • XCL-CGシリーズ SONY(ソニー)

    XCL-CGシリーズ

    SONY(ソニー)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    5日以内出荷
    507万画素の高解像度と、35fpsの高フレームレートを29(W)×29(H)×30(D)mmのコンパクトな筐体サイズで実現。 従来のCCD搭載モデルXCL-Cシリーズからの置き換えが容易です。 高機能モデルXCL-SGシリーズと用途に合わせてお選びいただけます。 マシンビジョンなどの画像処理で求められる、高信頼性かつ、高速、高感度のニーズにお応えします。
    質量(g)53制御方式シリアル制御外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×30機能エリアゲイン、欠陥補正、シェーディング補正、温度読み出し、Look up Table(LUT)、3x3フィルターインターフェースCamera Link解像度5.1Mega同期方式ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール