絞り込み
フレームスピード(fps)
センサータイプ
- 1/4型(4)
- 1/3.2型(7)
- 1/3.6型(4)
- 1/3型(11)
- 1/2.3型(8)
- 1/2.5型(10)
- 1/2.8型(4)
- 1/2.9型(15)
- 1/2型(7)
- 2/3型(18)
- 1/1.2型(8)
- 1/1.7型(7)
- 1/1.8型(20)
- 1型(12)
- 1/1型(3)
- 1.1型(10)
- 1.2型(1)
- 1.28型(1)
- その他(9)
画素数
- 35万画素(4)
- 36万画素(6)
- 130万画素(6)
- 300万画素(5)
- 500万画素(11)
- 720×540(10)
- 1000万画素(4)
- 1229万画素(4)
- 1280×1024(7)
- 1440×1080(7)
- 1920×1200(9)
- 2048×1088(6)
- 2048×1536(11)
- 2048×2048(10)
- 2448×2048(14)
- 2464×2056(4)
- 2590×2048(4)
- 2592×1944(4)
- 3856×2764(4)
- 4096×3000(9)
- 画素数をもっと見る
ブランド
- Allied Vision(50)
- omron(オムロン)(38)
- 東芝テリー(34)
- SVS-VISTEK(34)
- オムロンセンテック(21)
- アートレイ(16)
- BASLER(バスラー)(16)
- 国際電気(12)
- SONY(ソニー)(9)
- Canon(4)
- ホーザン(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- ミラック光学(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- サンワサプライ(1)
- INABA(因幡電機産業)(1)
- Brinno(ブリンノ)(1)
- アスペック(1)
- ブランドをもっと見る
Allied Vision・omron(オムロン)・東芝テリー・SVS-VISTEK・オムロンセンテック・アートレイ・BASLER(バスラー)・国際電気・SONY(ソニー)・Canon・ホーザン・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・ミラック光学・Kenko(ケンコートキナー)・I ・O DATA(アイオーデータ)・サンワサプライ・INABA(因幡電機産業)・Brinno(ブリンノ)・アスペック・ブランドをもっと見る
「カラーモード」から絞り込む

USB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ)
東芝テリー¥345,900税込¥380,4901個25日以内出荷質量(g)約85種類カメラ本体電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)規格CE、FCC消費電力(W)3.6以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°センサータイプ1.1型相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサホワイトバランスマニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランスカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターカラーモードカラー画素数2560(H)×2560(V)プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブフレームスピード(fps)(最大)55アスペクト比1:1ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μsビデオフォーマットBayer 8bitレンズマウントCマウント映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ被写体照度標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)IRカットフィルタ無画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷質量(g)約85電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)規格CE、FCC消費電力(W)3.6以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μsビデオフォーマットMono 8bit映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ被写体照度標準:900lx、F5.6、1/60 s、最低:16lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
アートレイ¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台22日以内出荷電源電圧(V)DC12(ACアダプタ付属)シャッターグローバルRoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)
アートレイ¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から22日以内出荷質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)
アートレイ¥59,980~税込¥65,978~1台19日以内出荷質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS 超小型カメラ
アートレイ¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から19日以内出荷種類カメラ本体センサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントM12×P0.5メス
USB2.0 CCD ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)
アートレイ¥99,980税込¥109,9781台19日以内出荷質量(g)120センサータイプソニーレンズCマウント電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7シャッターグローバル
Cマウント接写リングアダプター
ミラック光学¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。用途対物レンズをCマウントに変換
産業用カメラ TVフォーマット小型CMOS カメラ
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個62日以内出荷から82日以内出荷種類カメラ本体センサータイプ1/3.2型カラーモードカラー
XCG-CGシリーズ
SONY(ソニー)¥89,980税込¥98,9781台欠品中グローバルシャッターCMOSセンターを掲載したPoE対応GigE Visionインターフェースデジタルカメラの新シリーズです。 CCD掲載デジタルカメラやアナログカメラと同等のサイズ・高信頼性を継承し、置き換えに最適です。 グローバルシャッターCMOSならではの高速、好感度のニーズにお応えし、多彩な機能をご利用いただけます。質量(g)65種類カメラ本体制御方式GenICamTM(Ver.1.0)準拠センサータイプ1/2.9型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×42機能エリアゲイン、シェーディング補正、IEEE1588準拠、欠陥補正、低トリガーレイテンシー、トリガーレンジ、スペシャルトリガー、温度読み出し、3x3フィルター、Look up Table(LUT)、マルチROI、ビニングインターフェースGigE Vision(Ver.2.0/1.2)準拠解像度1.6Mega同期方式ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガーカラーモードモノクロ画素数1456×1088フレームスピード(fps)75レンズマウントCマウント