Eプラバリアパネル用エンドパーツCONDOR(山崎産業)11日以内出荷
Eプラバリアパネル用のエンドパーツ。エンドパーツは側面壁と背面壁兼用可能な端部止水部材。(両側兼用)
材質ポリプロピレン質量(kg)0.7入数2個関連資料チラシ(1.5MB)寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)27×8×53
Eプラバリアパネル用連携パーツCONDOR(山崎産業)11日以内出荷
Eプラバリアパネル用の連結パーツ。Eプラバリアパネル・Eプラバリア用エンドパーツとの接続に使用。接続部の変更で内側30度、外側30度、60度、90度に角度を変えることができます。
用途Eプラバリアパネル・Eプラバリア用エンドパーツとの接続に材質ポリプロピレン質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×570関連資料チラシ(1.5MB)
EプラバリアパネルCONDOR(山崎産業)11日以内出荷
軽量、少人数での迅速な設置・撤去作業が可能で止水効果が見込まれるプラスチック製の「止水板」。工事不要な設置型の洪水減災パネルです。簡単に連結でき、スピーディーに組立が可能です。決められた設置場所でも、状況の急変時にも設置形態を現場環境に応じて変えられます。土のうより素早く設置できます。別売のEプラバリアパネル用連結パーツ(YZ-20L-OP1)、Eプラバリア用エンドパーツ(YZ-20LーOP2)と合わせてご使用ください。
用途店舗入り口や建物のエントランス・駐車スペース、避難経路の確保などにその他【別売】パーツ必要数:連結パーツ:n+1個、エンドパーツ:2個材質ポリプロピレン質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1000×530関連資料チラシ(1.5MB)