宅配BOX・宅配ポストとは、戸建てや集合住宅に設置されている宅配便受け取り用のボックスです。宅配ポストは、 郵便物だけでなく、不在時の荷物も受け取れる宅配用と郵便物用の一体型。宅配BOXには、再配達依頼の手間が要らず、時間指定をせず荷物を受け取れる便利なタイプもあります。 受け取りの押印も宅配BOXが代行することが可能です。戸建て用の宅配ボックスには、ネットワークシステムにより、留守中でも荷物を受け取ることができ、スマートフォンで荷物の受け取り状況を確認できるタイプもあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネット通販ボックス アイリスオーヤマネット通販ボックスアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質ポリプロピレン
宅配ボックス リシム マルチ ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム マルチケイジーワイ工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個ほか
3日以内出荷
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
宅配ボックス リシム ワイド ケイジーワイ工業宅配ボックス リシム ワイドケイジーワイ工業(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1個ほか
3日以内出荷
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
宅配ボックス コンボ ミドルタイプ Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ ミドルタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまでタイプミドル
アルミベンチ型ボックス グリーンライフアルミベンチ型ボックスグリーンライフ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
アルミ製で耐久性に優れたベンチ型宅配ボックス・外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。 収納・保管された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。だから、再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。 ベンチとしてもご利用できる宅配ボックスです。
投函タイプ上入れ上出し質量(kg)約7チタングレー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×46×48.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×45.5×41.5
宅配ボックス ポスト一体型 据え置き (ビンテージロッカー) 住まいスタイル宅配ボックス ポスト一体型 据え置き (ビンテージロッカー)住まいスタイル(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
「玄関が映えスポットに!抜群に使いやすい ポスト一体型」ベストセラー「horn」シリーズから、 USビンテージスタイルの宅配ボックスが新登場。 家の顔である玄関をおしゃれな印象に。 細部に使いやすい工夫を施し、耐久性にも こだわりました。 「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」 打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに 仕上げました。 「おしゃれな玄関で来客を迎えたい」 USロッカーから着想を得てデザインしました。 都会のマンションにも、緑豊かな戸建てにも、 木造の日本家屋にも馴染みます。 ・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本が収納) ・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、 現代のテイストと好相性のデザイン。 ・メール便最大サイズOK ・押すだけ簡単プッシュキー ・特注の同色ハンドル ・説明用プレート/シグネチャープレート付 ・ほぼ完成品。組立は上扉と脚の取り付けだけ。 ・雨・錆に強いガルバナイズド加工。 ・印鑑ケース付 ・荷物を保護するクッション付 ・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付 ・アンカーボルト4本付 ・アンカー用/ワイヤー用穴非対面 再配達不要 置き型 宅配ボックス 男前
用途宅配ボックス: ロッカー USビンテージ ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量 印鑑 ハンコ 戸建て材質スチール(ガルバナイズド処理)質量(kg)11.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】440×375×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×33/(内寸)350×315×185【宅配ボックス】(内寸)335×315×415仕上粉体塗装組立時間2人で20分投函タイプ前入り前出し
宅配ボックス台座 アイリスオーヤマ宅配ボックス台座アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板
宅配ボックス KL 本体のみ TOEX(LIXIL)宅配ボックス KL 本体のみTOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。
仕様本体のみ材質めっき鋼板
宅配ボックス ポストタイプ ナカバヤシ宅配ボックス ポストタイプナカバヤシ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
家屋の壁面に取り付けて使用できます。 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!
用途不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS寸法(mm)投入口/340×40質量(kg)3.9Kg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×140×474内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×98×420RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
宅配ボックス けんとくん+専用台座セット 謙徳宅配ボックス けんとくん+専用台座セット謙徳(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1式
3日以内出荷
宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)ステンレス製台座付きセットです。同梱のビスにて取り付けて下さい。据付れば荷物の取出しが楽になります。工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様
用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。質量(kg)7、専用台座:1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225、専用台座:100×390×215寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)関連資料(1.1MB)内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス KL ポールセットのみ TOEX(LIXIL)宅配ボックス KL ポールセットのみTOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
材質アルミ形材
宅配ボックス KT・KL ベースプレートセット(ポール2本用) TOEX(LIXIL)宅配ボックス KT・KL ベースプレートセット(ポール2本用)TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
宅配ボックスKT・KLシリーズポールセット用のベースプレートセットです。(ホワイトはKLシリーズには対応していません)
仕様ポール2本用材質ステンレス
宅配ボックス ビッグ NASTA(ナスタ)宅配ボックス ビッグNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
24日以内出荷
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)13.2タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠

ポスト』には他にこんなカテゴリがあります

宅配BOX・宅配ポスト