絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
宅配BOX・宅配ポストとは、戸建てや集合住宅に設置されている宅配便受け取り用のボックスです。宅配ポストは、 郵便物だけでなく、不在時の荷物も受け取れる宅配用と郵便物用の一体型。宅配BOXには、再配達依頼の手間が要らず、時間指定をせず荷物を受け取れる便利なタイプもあります。 受け取りの押印も宅配BOXが代行することが可能です。戸建て用の宅配ボックスには、ネットワークシステムにより、留守中でも荷物を受け取ることができ、スマートフォンで荷物の受け取り状況を確認できるタイプもあります。
「投函タイプ」から絞り込む

ポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ
グリーンライフ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。郵便物と荷物を2回受取れるポスト一体型の宅配ボックスです。雨の日も安心の防滴設計。押すだけで簡単に施錠できます。木目調のおしゃれなデザインで家や庭になじみます。用途不在時も荷物が受け取れる宅配ボックス付属品鍵×2材質スチール質量(kg)11.25色本体:ブラック、扉部:木目調寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×47.1×82.8(脚・鍵・ダイヤル錠・取手含む)
宅配ボックス リシム マルチ
ケイジーワイ工業(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個ほか3日以内出荷メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
アルミベンチ型ボックス
グリーンライフ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷アルミ製で耐久性に優れたベンチ型宅配ボックス・外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。 収納・保管された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。だから、再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。 ベンチとしてもご利用できる宅配ボックスです。質量(kg)約7色チタングレー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×46×48.5投函タイプ上入れ上出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×45.5×41.5
宅配ボックス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から5日以内出荷簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)粉体塗装組立時間約10-20分投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス コンボ ミドルタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷から9日以内出荷宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
宅配ボックス ポスト一体型 据え置き (ビンテージロッカー)
住まいスタイル(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷「玄関が映えスポットに!抜群に使いやすい。 ポスト一体型」ベストセラー「horn」シリーズから、。 USビンテージスタイルの宅配ボックスが新登場。 家の顔である玄関をおしゃれな印象に。 細部に使いやすい工夫を施し、耐久性にも。 こだわりました。 「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」。 打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに。 仕上げました。 「おしゃれな玄関で来客を迎えたい」。 USロッカーから着想を得てデザインしました。 都会のマンションにも、緑豊かな戸建てにも、。 木造の日本家屋にも馴染みます。 。 ・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本が収納)。 ・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、。 現代のテイストと好相性のデザイン。 ・メール便最大サイズOK。 ・押すだけ簡単プッシュキー。 ・特注の同色ハンドル。 ・説明用プレート/シグネチャープレート付。 ・ほぼ完成品。組立は上扉と脚の取り付けだけ。 ・雨・錆に強いガルバナイズド加工。 ・印鑑ケース付。 ・荷物を保護するクッション付。 ・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付。 ・アンカーボルト4本付。 ・アンカー用/ワイヤー用穴。。非対面 再配達不要 置き型 宅配ボックス 男前。用途宅配ボックス: ロッカー USビンテージ ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量 印鑑 ハンコ 戸建て材質スチール(ガルバナイズド処理)質量(kg)11.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】440×375×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×33/(内寸)350×315×185【宅配ボックス】(内寸)335×315×415仕上粉体塗装組立時間2人で20分投函タイプ前入り前出し
宅配ボックス リシム ワイド
ケイジーワイ工業(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか3日以内出荷メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
宅配ボックス ポストタイプ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台翌々日出荷家屋の壁面に取り付けて使用できます。 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!用途不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS寸法(mm)投入口/340×40質量(kg)3.9Kg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×140×474内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×98×420RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
宅配ボックス けんとくん+専用台座セット
謙徳(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1式翌々日出荷宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)。ステンレス製台座付きセットです。同梱のビスにて取り付けて下さい。据付れば荷物の取出しが楽になります。工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。質量(kg)7、専用台座:1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225、専用台座:100×390×215寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様)
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台9日以内出荷シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。ロックダイヤル錠(暗証番号変更可)適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)投函タイプ前入れ前取り出し右開き
宅配ボックス KL 本体のみ
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台9日以内出荷縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。仕様本体のみ材質めっき鋼板
宅配ボックス KT・KL ベースプレートセット(ポール2本用)
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台9日以内出荷宅配ボックスKT・KLシリーズポールセット用のベースプレートセットです。(ホワイトはKLシリーズには対応していません)仕様ポール2本用材質ステンレス
宅配ボックス ビッグ
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個24日以内出荷【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)13.2タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト