493件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配ボックス2段 ダイマツ宅配ボックス2段ダイマツ
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
デザイン性と機能性を両立した 大容量宅配ボックス!防犯性 耐久性にも優れ 屋外設置にも安心住宅外観や オフィスにも調和する シンプルモダンな配色
用途不在時に荷物が受け取れる宅配ボックス。上段に郵便物が入りポストとしても使用可能。2種類の大きさの荷物が入ります。すべての扉に対し安心の鍵付き。アジャスター付きで、多少の地面の起伏にも安心設置です。盗難防止のためワイヤーと南京錠もセットしております。付属品南京錠・ワイヤー アジャスター付き材質スチール製・粉体塗装質量(kg)13.5段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×780取扱説明書(0.59MB)
宅配ボックス3段 ダイマツ宅配ボックス3段ダイマツ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
デザイン性と機能性を両立した 大容量宅配ボックス!防犯性 耐久性にも優れ 屋外設置にも安心住宅外観や オフィスにも調和する シンプルモダンな配色
用途不在時に荷物が受け取れる宅配ボックス。上段に郵便物が入りポストとしても使用可能。3種類の大きさの荷物が入ります。すべての扉に対し安心の鍵付き。盗難防止のためワイヤーと南京錠もセットしております。転倒防止のため下段にブロックが入る安心設計。*ブロックは別売り付属品南京錠・ワイヤー付き材質スチール製・粉体塗装質量(kg)20段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×1100取扱説明書(0.67MB)
折りたたみ置き配バック グリーンライフ折りたたみ置き配バックグリーンライフ
998税込1,098
1個
4日以内出荷
折りたたみ式の置き配バックで使用しないときはコンパクトな片手サイズになります。ベルトが付いているのでドアノブにかけておけます。表面に宅配業者様への説明メッセージが印字されています。荷物が落ちないよう固定できるバンドが付いています。バックルが付いているので簡単に設置できます。段ボールを捨てる時にも便利です。
用途不在時も荷物が受け取れる置き配バック材質ポリエステルブラック質量(g)200寸法(cm)展開時:37.5×97(ベルト含まず)折りたたみ寸法(cm)13×24.5(ベルト含まず)
宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用巾木NASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
Nasta Box+のMサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。
用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)3.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】M
宅配ボックス Nasta Box+用ポール NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用ポールNASTA(ナスタ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
Nasta Box+用のポールです。サイズはM、L共通です。
用途戸建用宅配ボックス付属品宅配ボックス取付用ねじ 6本、支柱抜け止め 2本、下部連結材、下部連結材取付用ねじ 4本材質アルミニウム質量(kg)1.6(1本あたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1400×75適合サイズ【宅配ボックス】M、L共通
宅配ボックス Nasta Box+ Mサイズ NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+ MサイズNASTA(ナスタ)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、壁付、据置、ポールの4つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス付属品樹脂プラグ8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40 8本、ワッシャー8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)11適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×218仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×317取出方向前入前出
宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+ LサイズNASTA(ナスタ)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口:再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、据置、ポールの3つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)13適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×378仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×477取出方向前入前出
宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
電源不要の機械式テンキータイプ奥行をもたせた360型軒下などの半屋外への設置可能テンキーロックで簡単操作簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
電源不要の機械式テンキータイプ奥行をもたせた360型軒下などの半屋外への設置可能テンキーロックで簡単操作簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)ボックスNo.シールを付属しています。
仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
宅配ボックス ダイケン宅配ボックスダイケン
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
スマートフォンで扉の解錠操作や利用履歴が確認できる、電池式の戸建住宅向け宅配ボックスです。防塵・防水性能があり、屋外設置も可能です。スマートフォン用の専用アプリで操作可能です。タッチパネルでの解錠操作も可能です。充電式の専用電池で約1年の作動を実現しました。閉じ込め防止機能搭載です。印鑑収納ソケット付属しています。
用途宅配便の受け渡しボックス。付属品アンカーボルト×4、土台ゴム×4、18650充電式リチウムイオン電池×4、充電器×1トラスコ品番711-3662材質本体:亜鉛めっき鋼板(粉黛塗装)、タッチパネル部:強化ガラスパネル幅(mm)460グリーン(PANTONE 553C マンセル値:2.5G3/4 ※近似色)高さ(mm)770奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取最大サイズ】350×440×580バッテリー容量(Ah)2.9寸法(奥行×間口×高さ)(mm)対応荷物寸法上限:440×350×580投入口サイズ(mm)幅360×高さ590
DooS-ドース- 多機能宅配ボックス エスケイジャパンDooS-ドース- 多機能宅配ボックスエスケイジャパン
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
再配達の手間や置き配への心配や悩みを解決。複数回の投函ができる。メール便から大型宅配便まで投函できるマルチ宅配ボックス。上下ダイヤルキーや盗難防止プレートなど高いセキュリティ性能を持っている。大容量140L 日本郵便特大サイズのダンボールを投函できる。防水防錆仕様 ボディのプレート厚み0.8mmの耐久性アップモデル
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして付属品据置きベース×2、据置きベース用ネジ、衝撃吸収パッド、アンカーボルト、盗難防止ワイヤー、配達員向けマグネットシート、シール、ドライバー、ゼロリターンダイヤル用キー、取扱説明書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×400×985関連資料(54.3MB)
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ブラック耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ホワイト耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)BZ4質量(kg)37.3シルバー耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス タカヤマ宅配ボックスタカヤマ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
宅配ボックス
グリーン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】410×380×180【下段】410×380×350外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約505×425×850
宅配BOX付ポスト ロッカー セトクラフト宅配BOX付ポスト ロッカーセトクラフト
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
通気穴がポイント、ロッカーをモチーフにした宅配BOX付ポスト規格最大のメール便が受取れる広々サイズ2Lのペットボトル(9本入箱)が入る!スリムな見た目でたっぷり収納できます。
用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック式【2】アジャスター付き【3】組立式サイズ(cm)W36×L39×H90耐荷重(g)20寸法(幅W×高さH)(cm)【ポスト取出口】29×19.5【宅配ボックス取出口】29×40【投函口】27.5×4
壁掛けポストGALVA セトクラフト壁掛けポストGALVAセトクラフト
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
木目を生かした住宅にピッタリな壁掛けポスト厚さ3cmまでの郵便物に対応できるのでネット通販などの利用にも便利別売りのSI-2275ポスト用スタンドに対応します
用途郵便物等の受け取りに付属品カギ、取り付け部品材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック式【2】ポスト用スタンド対応サイズ(cm)W28.5×L15.5×H45.5寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】24×28【投函口】26×4.5
宅配BOX付ポスト GALVA セトクラフト宅配BOX付ポスト GALVAセトクラフト
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
木目を生かした住宅にぴったりな宅配ボックス付きポストMAIL BOXのエンボス文字とリアルな木目がポイントガルバリウムは家の屋根や外壁としても使用され、防食性に優れたサビや色褪せに強い材質で長期間安心して使用できます。500mLのビール箱も2箱OK!社内最大の収納サイズですナチュラルテイストのお宅やクールな雰囲気のお宅などに合わせやすいデザイン
用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック式【2】アジャスター付き【3】組立式サイズ(cm)W44×L36×H85耐荷重(g)25寸法(幅W×高さH)(cm)【ポスト取出口】38×13.5【宅配ボックス取出口】38×48【投函口】40.5×4
街路灯ポスト セトクラフト街路灯ポストセトクラフト
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
家の外にも明かりのこだわりを丸くて優しいフォルムのレトロな街路灯ポストは品よく玄関前を演出します外壁などに使われるガルバリウム鋼板採用昼間太陽光で蓄電し、周囲が暗くなると自動的にライトが点灯します約8時間点灯し、自動的に消灯する夜間自動制御機能式太陽光充電なので配線不要、電気代0円
用途街路灯としてや、郵便物等の受け取りに付属品カギ、アルファベット文字シール(白)材質本体/ガルバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂・アクリル樹脂タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】組立式サイズ(cm)W46×L46×H175明るさ30ルーメン寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】27×17.4【投函口】26.6×3.5
壁掛けポストハンマートーン セトクラフト壁掛けポストハンマートーンセトクラフト
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ハンマーで打ち付けたような凹凸を表現した深みのあるハンマートーン塗装がポイント家の屋根や外壁などにも採用される防食性に優れた、サビに強い材質を使用角張った形状とハンマートーン塗装が、かっこいいお宅やナチュラルなお宅など幅広いテイストに対応する存在感あるデザイン別売りのSI-2275ポスト用スタンドに対応します
用途郵便物等の受け取りに付属品カギ、取り付け部品材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック式【2】ポスト用スタンド対応サイズ(cm)W41×L22×H32寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】33.5×20【投函口】38×5
スタンドポスト ステンドグラス セトクラフトスタンドポスト ステンドグラスセトクラフト
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ステンドグラスの華やかなポストL字型に大きく開く取出口は大型郵便物もラクラク取り出せます(最大W26×L5×H38cmまでOK)鍵なしで開閉できるキーロック式〈未施錠時〉
用途郵便物等の受け取りに付属品カギ、アルファベット文字シール(白)材質本体/スチール、装飾部/ガラス、ライト部/ABS樹脂タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】アジャスター付き【5】組立式サイズ(cm)W31.5×L36×H113寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】25.5×32.5【投函口】26×5
宅配BOX付ポスト U.S. セトクラフト宅配BOX付ポスト U.S.セトクラフト
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
アメリカの公共用ポストをモチーフにした宅配BOX付ポストレトロなかわいさそのままに、より使い易く、耐久性もアップして登場!メールボックスはネコポス・メルカリなどの厚みのある郵便物に対応ゆうパック大サイズまでOKな宅配BOX耐食性に優れたガルバリウム鋼板製住宅に馴染むおしゃれなアースカラー
用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】キーロック&ダイヤルロック付き【2】組立式サイズ(cm)W40×L36.5×H90.5耐荷重(g)20寸法(幅W×高さH)(cm)【メールボックス取出口】32×11.5【メール投函口】32×7【宅配ボックス取出口】32×41
宅配BOX付スタンドポスト U.S. セトクラフト宅配BOX付スタンドポスト U.S.セトクラフト
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ちょっと小ぶりなスタンドタイプのスリムな宅配BOX付ポスト厚みのある郵便物に対応耐食性に優れたガルバリウム鋼板製脚付きなので取り出しラクラク少しグレーがかった上品なカラーはどんな住宅にも馴染みます
用途不在時などに届いた荷物や郵便物の受け取りに付属品カギ、使用方法プレート(マグネット付)材質ガルバリウム鋼板タイプ【1】ハンドルロック式【2】組立式サイズ(cm)W38×L37.5×H110耐荷重(g)15寸法(幅W×高さH)(cm)【メールボックス取出口】23.5×12.5【メール投函口】24.5×5【宅配ボックス取出口】23.5×25.5
プリュードポストFX01型R(外観右側) YKK APプリュードポストFX01型R(外観右側)YKK AP
63,980税込70,378
1個(1箱)
4日以内出荷
立体的なパネルの陰影で存在感が際立つ、表情豊かなデザイン
用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードポストFX01型L(外観左側) YKK APプリュードポストFX01型L(外観左側)YKK AP
63,980税込70,378
1個(1箱)
4日以内出荷
立体的なパネルの陰影で存在感が際立つ、表情豊かなデザイン
用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードFX03型R(外観左側) YKK APプリュードFX03型R(外観左側)YKK AP
63,980税込70,378
1個(1箱)
4日以内出荷
相似形パネルで抑揚のある表情を作るスクエア基調のデザイン
用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードFX03型R(外観右側) YKK APプリュードFX03型R(外観右側)YKK AP
63,980税込70,378
1個(1箱)
4日以内出荷
相似形パネルで抑揚のある表情を作るスクエア基調のデザイン
用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードFX02型R(外観右側) YKK APプリュードFX02型R(外観右側)YKK AP
63,980税込70,378
1個(1箱)
4日以内出荷
折曲げ板とスリットを組み合わせたエッジのきいたシャープなデザイン
用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
プリュードFX02型L(外観左側) YKK APプリュードFX02型L(外観左側)YKK AP
63,980税込70,378
1個(1箱)
4日以内出荷から5日以内出荷
折曲げ板とスリットを組み合わせたエッジのきいたシャープなデザイン
用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
エクステリアポストT14型R(外観左側) YKK APエクステリアポストT14型R(外観左側)YKK AP
45,980税込50,578
1個(1箱)
4日以内出荷
装飾なく、外観に溶け込むシンプルデザインの上入れ横出し仕様のポストです。
用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
エクステリアポストT14型R(外観右側) YKK APエクステリアポストT14型R(外観右側)YKK AP
45,980税込50,578
1個(1箱)
4日以内出荷
装飾なく、外観に溶け込むシンプルデザインの上入れ横出し仕様のポストです。
用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
エクステリアポストT13型 YKK APエクステリアポストT13型YKK AP
18,980税込20,878
1個(1箱)
4日以内出荷
お求めやすい価格の、上入れ・前田氏の横型ポストです。
用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
Nasta Box +POST用オプション品 郵便・宅配シール NASTA(ナスタ)Nasta Box +POST用オプション品 郵便・宅配シールNASTA(ナスタ)
829税込912
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
Nasta Box+POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。
材質スコッチカルシート寸法(幅W×高さH)(mm)45.2×53.2
宅配ボックス用ポール TLT240用 NASTA(ナスタ)宅配ボックス用ポール TLT240用NASTA(ナスタ)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
材質アルミニウムライトグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1450×150
宅配ボックス用ポール TLT450用 寒冷地仕様 NASTA(ナスタ)宅配ボックス用ポール TLT450用 寒冷地仕様NASTA(ナスタ)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
材質アルミニウムライトグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1905×150
D-ALL(防滴:前入前出) Bulls(ブルズ)D-ALL(防滴:前入前出)Bulls(ブルズ)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)ステンレスヘアーライン仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
プチ宅 Bulls(ブルズ)プチ宅Bulls(ブルズ)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
人気商品の『宅配ボックス』 が1BOXから導入できます。機械式だから電気代0円!ポストと同じ納まりなので宅配ボックスの設置場所に困らず見た目もスッキリ。再配達の待ち時間なしで、いつでも受け取れて入居者様もうれしい。誰もが納得の宅配ボックスです。防水タイプネット通販の受取可能/再配達の待ち時間なし/対面受け取り不要で女性も安心/24時間いつでも受け取り壁付設置:壁面に直接ビス固定する簡単な工事で交換・設置ができます。床・背面固定設置:「幅木」を用いてコンクリート床にアンカー留め設置できます。壁埋込設置:壁面に埋込設置すれば、エントランスもすっきりとした景観に。
両側D-ALL(防滴:前入後出) Bulls(ブルズ)両側D-ALL(防滴:前入後出)Bulls(ブルズ)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)ステンレスヘアーライン仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
Qual 宅配ボックス 据置きタイプ Bulls(ブルズ)Qual 宅配ボックス 据置きタイプBulls(ブルズ)
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け据置宅配ボックス。
付属品スノコ1個、非常開錠キー2本材質本体:高純度フェライトステンレス t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm仕上本体・扉:粉体塗装防水仕様防滴タイプ関連資料チラシ(6.22MB)錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
Qual 宅配ボックス 据置きタイプ用幅木 Bulls(ブルズ)Qual 宅配ボックス 据置きタイプ用幅木Bulls(ブルズ)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け据置宅配ボックス。
付属品連結ねじ4本材質高純度フェライトステンレス t=1.0mmライトグレー仕上粉体塗装関連資料チラシ(6.22MB)

ポスト』には他にこんなカテゴリがあります

宅配BOX・宅配ポスト