494件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配キーパー tumiki セミラージタイプ SDS宅配キーパー tumiki セミラージタイプSDS
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
50リットル収納サイズのコンパクトモデルポストでは受け取れない小型荷物やクッション封筒で届く荷物にちょうどよい50リットルサイズの「セミラージ」タイプ。単独でのご利用として、2段積み用のサブボックスとしても使える便利なコンパクトサイズの宅配ボックス。
付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4材質高耐食めっき鋼板質量(kg)11.5タイプセミラージタイプ耐荷重(kg)20外形寸法W460×H370×D480mm収納寸法(mm)W410×H300×D430収納容量(L)503辺合計(cm)受取:114
宅配キーパー tumiki ベース SDS宅配キーパー tumiki ベースSDS
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
ベースを装着することによりでボックス本体の位置が高くなり、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。
材質高耐食めっき鋼板質量(kg)5.5タイプベース外形寸法W450×H130×D455.5mm収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H110×D450
宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ SDS宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプSDS
82,980税込91,278
1台
6日以内出荷
1台2役、宅配ボックス+ポスト宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができます。宅配ボックス部分は40リットルまでの荷物の収納が可能で、コスメやサプリの定期便の受け取りに便利なサイズです。1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。
付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール材質高耐食めっき鋼板質量(kg)17タイプセミラージタイプ耐荷重(kg)上部:10 下部:20外形寸法W460×H500×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H250×D430収納容量(L)下部:403辺合計(cm)受取/下部:109
宅配キーパー tumiki ハイベース SDS宅配キーパー tumiki ハイベースSDS
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
高さのあるベースでボックス本体の位置が高くなり、荷物が取り出しやすく、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。
材質高耐食めっき鋼板質量(kg)8.5タイプハイベース外形寸法W450×H280×D455.5mm収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H230×D450
宅配キーパー tumiki ラージタイプ SDS宅配キーパー tumiki ラージタイプSDS
49,900税込54,890
1台
6日以内出荷
85リットル収納サイズの大容量モデル「まとめて発送」で届く大きな荷物も受け取れる85リットルサイズの「ラージ」タイプ。ビールやオムツなどを一緒にまとめて購入する場合にも安心して非対面で受け取ってくれる大容量の宅配ボックス。
付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4材質高耐食めっき鋼板質量(kg)15タイプラージタイプ耐荷重(kg)30外形寸法W460×H570×D480mm収納寸法(mm)W410×H500×D430収納容量(L)853辺合計(cm)受取:134
宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプ SDS宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプSDS
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプフリマアプリで使用される厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4材質高耐食めっき鋼板質量(kg)9.5タイプ7cmポストタイプ耐荷重(kg)10外形寸法W460×H270×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×70×410収納寸法(mm)W350×H140×D410
宅配キーパー tumiki スーパーラージタイプ SDS宅配キーパー tumiki スーパーラージタイプSDS
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
110リットル収納サイズの超大容量モデル「まとめて発送」で届く大きな荷物や複数個の荷物も受け取れる110リットルサイズの「スーパーラージ」タイプ。セール時に大量買いしても非対面で安心して受け取りしてくれる便利な超大容量の宅配ボックス。
付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4材質高耐食めっき鋼板質量(kg)17耐荷重(kg)30外形寸法W460×H720×D480mm収納寸法(mm)W410×H650×D430収納容量(L)1103辺合計(cm)受取:149
宅配キーパー tumiki ポストタイプ SDS宅配キーパー tumiki ポストタイプSDS
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
大型メール便も受け取れるポストタイプフリマアプリで主流の大型メール便も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4、番号シール材質高耐食めっき鋼板質量(kg)10.5タイプポストタイプ耐荷重(kg)10外形寸法W460×H270×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×35×390収納寸法(mm)W350×H120×D390
宅配キーパー tumiki +ポスト ラージタイプ SDS宅配キーパー tumiki +ポスト ラージタイプSDS
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
1台2役、宅配ボックス+ポスト宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができ、宅配ボックス部分は85リットルまでの大きな荷物も受け取れます。1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。
付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール材質高耐食めっき鋼板質量(kg)20タイプラージタイプ耐荷重(kg)上部:10 下部:30外形寸法W460×H750×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H500×D430収納容量(L)下部:853辺合計(cm)受取/下部:134
宅配ボックス(テンキー式・防滴型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式・防滴型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/防滴型材質鋼板製
宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型用 据置用ベース部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型用 据置用ベース部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×360×360
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型用 据置用ベース部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型用 据置用ベース部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×360×360
宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
94,980税込104,478
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)下段用BOX+天板セット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)下段用BOX+天板セット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
LIXIL(リクシル) 宅配ボックス KN TOSTEM(LIXIL)LIXIL(リクシル) 宅配ボックス KNTOSTEM(LIXIL)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑関連資料(0.55MB) (0.76MB)シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き TOSTEM(LIXIL)LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付きTOSTEM(LIXIL)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓)関連資料(0.55MB) (0.76MB) (0.82MB)シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
宅配ボックス リシムダブル ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムダブルケイジーワイ工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
・上部ポスト(メール便対応)・下部宅配ボックス 鍵はダイヤル錠(リターンキーを採用)・扉が二重の為防水性が非常に高い・2重扉なので、ポスト付でも防水機能が十分にあり、通常の雨ならば侵入はしない(台風などは除く)・2重扉なので、見た目もスッキリしている・宅配ボックス部分はゼロリターンキーを採用しているので使いやすい・ゼロリターンキーには緊急解錠用の鍵も付属・台座付なので、取り出しやすい。・台座も含めて組立不要・台座部分にコンクリートブロック(390×190×100)をいれて盗難防止や安定感向上させる事ができる。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】345×35×340【宅配ボックス】350×590×340製品サイズ(mm)435×1035×380
宅配ボックス リシムアップ US ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムアップ USケイジーワイ工業
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
・上部投入口から複数の荷物が投函可能・下部扉からも大きな荷物を入れることができる・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】330×350×285【下から投入】340×590×320製品サイズ(mm)390×850×400
宅配ボックス リシムアップ UL ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムアップ ULケイジーワイ工業
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
・上部投入口から複数の荷物が投函可能・下部扉からも大きな荷物を入れることができる・小より一回り大きいサイズ・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355製品サイズ(mm)495×870×430
宅配ボックス リシムフロントD ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムフロントDケイジーワイ工業
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
・台座付ですので、出し入れが楽になります・中にコンクリートブロックを入れることで安定感が増します。
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、20kgまで製品サイズ(mm)432×869×315
宅配ボックス リシムフラット ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムフラットケイジーワイ工業
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
・ポスト無しの宅配ボックス2段タイプ・固定金具付で、アンカー止めもできます・2段ともプッシュロック、同NO,キー・ボックス内部には返しがついており雨の侵入を防ぎます。防水ではありませんので軒下使用を推奨・ドアに重量感があり、高級感のある商品・足部分はアジャスターになっており、玄関に勾配があっても水平に保てます※2段とも同サイズ
付属品印鑑ケース×2個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×4個、取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【宅配】375×335×315製品サイズ(mm)440×855×370
宅配ボックス リシムフロント ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムフロントケイジーワイ工業
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
・ポスト部分のみ2重扉になっており、防水性が高く通常の雨なら入らない(※鍵部分も雨が入らないようにキャップをしています)・ポスト部分はリシムと同じダイヤル錠・宅配扉の左右勝手を変更できる(※向かって左側に付けて出荷しますが右側に変更する事ができます)・固定金具がついているのでアンカー止め可能です・組立不要
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、30kgまで製品サイズ(mm)432×759×315
ポスト一体型宅配ボックス グリーンライフポスト一体型宅配ボックスグリーンライフ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
ポストと宅配ボックスの一体型商品煩わしい操作は一切無しで、荷物をラクラク受け取れます。ポストには簡単操作で防犯性抜群なダイヤル錠。ポストはメール便に対応。宅配ボックスはペットボトル2L×6本箱が2ケース入る大容量。
用途不在でも荷物が受け取れる宅配ボックスとして材質スチール(焼付塗装)質量(kg)14.5マットブラック耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×35.5×67取扱説明書(1.12MB)
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラーダイケン
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷
ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
用途宅配便の受け渡しボックスとして。セット内容アンカー(M8)幅(mm)450高さ(mm)1850奥行(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用河村電器産業
229,800税込252,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)41錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用河村電器産業
249,800税込274,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)45錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF田島メタルワーク
63,980税込70,378
1台
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。宅配ボックスは誰にでも使える4桁暗証番号ダイヤル式で操作が簡単です。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂材質(本体)スチール
FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF田島メタルワーク
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。AED用のボックスです。扉を開けると警報ベルが鳴り、周囲に緊急事態を知らせます。また、いたずら防止にもなります。AEDは製品には含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂ロック機構:マグネットキャッチ材質(本体)スチール
FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF田島メタルワーク
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。消火器用のボックスです。AEDボックス等と組み合わせ、エントランスに必要な機能をまとめることができます。消火器は製品に含まれませんので別途ご準備ください。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂ロック機構:マグネットキャッチ材質(本体)スチール
FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF田島メタルワーク
24,980税込27,478
1台
16日以内出荷
FX-UF用巾木です。
用途ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm
FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF田島メタルワーク
53,980税込59,378
1台
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。宅配ボックスは誰にでも使える4桁暗証番号ダイヤル式で操作が簡単です。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B 透明アクリル樹脂材質(本体)スチール
FUNCTIONBOX FX-UF 田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-UF田島メタルワーク
57,980税込63,778
1台
16日以内出荷
多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。メイルボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。入居者の方なら誰でもご利用いただける不要チラシ入れです。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー 袋掛/スチール Φ5 クロメートメッキ扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B アクリル樹脂 艶消しブラック錠前:myナンバー錠材質(本体)スチール錠前myナンバー錠
FUNCTIONBOX FX-RB 田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-RB田島メタルワーク
169,800税込186,780
1台
16日以内出荷
集合メイルボックスと組み合わせて利用できるファンクションユニット。別売りのクリーンボックスとの組み合わせも可能です。リターンボックス:入居者の方ならどなたでもご利用いただける、前入後出タイプの店屋物器返却用ボックスです。
用途本体:スチール 0.8t 焼付塗装 上部枠/ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 棚板/ステンレス No4仕上 0.8t アジャスター付 高さ調整巾0~15mm扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 窓/アクリル樹脂ロック機構:居住者側/プッシュラッチ錠 配達業者側/マグネットキャッチ材質(本体)スチール
FUNCTIONBOX FX-CB 田島メタルワークFUNCTIONBOX FX-CB田島メタルワーク
89,980税込98,978
1台
16日以内出荷
集合メイルボックスと組み合わせて利用できるファンクションユニット。別売りのリターンボックスとの組み合わせも可能です。クリーンボックス:入居者の方ならどなたでもご利用いただける、前入後出タイプの不要チラシ入れです。
用途本体:スチール 0.8t 焼付塗装 上部枠/ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 袋掛/スチール Φ5 クロメートメッキ アジャスター付 高さ調整巾0~15mm扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠材質(本体)スチール錠前myナンバー錠
MULTIBOX TAKURO 田島メタルワークMULTIBOX TAKURO田島メタルワーク
149,800税込164,780
1台
16日以内出荷
アパート向け自立型宅配ボックス。巾270mmとスリムなため狭小地にも設置できます。戸数に合わせて台数を増やせます。
用途溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8t 粉体塗装扉:溶融亜鉛メッキ鋼板 1.0t 粉体塗装 防雨カバー:スモーク アクリル樹脂 小窓:透明 アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出ホワイト材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板本体寸法(mm)奥行479材質(扉)溶融亜鉛メッキ鋼板錠前プッシュボタン錠本体高さH(mm)1260本体幅(mm)270
MULTIBOX TAKURO 田島メタルワークMULTIBOX TAKURO田島メタルワーク
149,800税込164,780
1台
16日以内出荷
アパート向け自立型宅配ボックス。巾270mmとスリムなため狭小地にも設置できます。戸数に合わせて台数を増やせます。
用途溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8t 粉体塗装扉:溶融亜鉛メッキ鋼板 1.0t 粉体塗装 防雨カバー:スモーク アクリル樹脂 小窓:透明 アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠仕様投入・取出口:前入前出ホワイト材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板本体寸法(mm)奥行479材質(扉)溶融亜鉛メッキ鋼板錠前プッシュボタン錠本体高さH(mm)1260本体幅(mm)270
MULTIBOX TAKURO 田島メタルワークMULTIBOX TAKURO田島メタルワーク
149,800税込164,780
1台
16日以内出荷
アパート向け自立型宅配ボックス。上段に大型郵便対応のメールボックス、下段に宅配ボックスを組み合わせた、一世帯向けの製品です。巾270mmとスリムなため狭小地にも設置できます。戸数に合わせて台数を増やせます。
用途溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8t 粉体塗装扉:溶融亜鉛メッキ鋼板 1.0t 粉体塗装 防雨カバー:スモーク アクリル樹脂 小窓:透明 アクリル樹脂前入前出プッシュボタン錠捺印機能付仕様投入・取出口:前入前出ホワイト材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板本体寸法(mm)奥行479材質(扉)溶融亜鉛メッキ鋼板錠前可変ダイヤル錠/プッシュボタン錠本体高さH(mm)1260本体幅(mm)270

ポスト』には他にこんなカテゴリがあります

宅配BOX・宅配ポスト