絞り込み
開口寸法(mm)
  • 350×350
  • 200×200(4)
  • 250×250(5)
  • 300×300(9)
  • 400×400(9)
  • 450×450(11)
  • 500×500(11)
  • 600×600(11)
  • その他(6)
材質
  • ステンレス(10)
ブランド
  • ホーコス(10)
  • アウス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フロアーハッチとは、床下にある配管や配線を点検するために設けられる床の点検口です。材質は、耐久性があるSUS304ステンレス(別名「18-8ステンレス」)が主流。人が歩行する化粧フロアーや通路等に設置可能です。また、車両の出入り口や重い荷物の搬入口に設置できるような耐重用のフレームが特徴的な商品もあります。さらに、下水などの水気や臭いが気になる箇所には、防水・防臭対応のものが最適です。なお、床下の点検時には簡単に蓋を持ち上げられるよう、本体の中央か左右、四隅のいずれかに埋め込み式の取手が付いています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
200×200(4)
250×250(5)
300×300(9)
350×350
400×400(9)
450×450(11)
500×500(11)
600×600(11)
その他(6)
モルタル用フロアーハッチ ホーコスモルタル用フロアーハッチホーコス(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ ホーコスモルタル用フロアーハッチホーコス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)ホーコス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ ホーコスPタイル用フロアーハッチホーコス(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)ホーコス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)ホーコス
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
用途軽荷重用材質SUS304
フロアーハッチ アルミ製・モルタル用 アウスフロアーハッチ アルミ製・モルタル用アウス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
寸法H(mm)51寸法D(mm)39
モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)ホーコス
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
用途歩行用材質SUS304

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

フロアーハッチ