絞り込み
サイズ
  • L
  • 3L(157)
  • 3S(4)
  • 4L(76)
  • 5L(64)
  • 6L(45)
  • 7L(19)
  • 8L(10)
  • 9L(4)
  • LL(231)
  • M(239)
  • S(109)
  • SS(8)
  • その他(12)
  • フリー(186)
  • 色イエロー(35)
  • 色オレンジ(35)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(39)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(38)
  • 色ブルー(61)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(49)
  • 色レッド(14)
  • 色柄物(2)
  • 色迷彩色(2)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(38)
  • 柏田製作所(20)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(11)
  • 原田産業(9)
  • アゼアス(7)
  • アイトス(7)
  • アズワン(6)
  • 旭・デュポン(6)
  • UVEX(ウベックス)(6)
  • アリオカ(mc.maon)(6)
  • superior glove(スーペリア)(6)
  • 村上被服(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • ミドリ安全(5)
  • 日光物産(NIKKO)(5)
  • コーコス信岡(4)
  • 重松製作所(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防護服は粉塵微粒子や液体飛沫から保護するバリア性能を備えた作業服のことです。袖口やウエスト、フードにゴム入りのつなぎタイプが多く液体などの付着を防ぐのが特徴で、塗装・塗料、農薬噴霧作業や粉塵・粉体取扱作業などあらゆる作業現場で利用されています。またアスベストにも対応する化学防護服など汚れや有害粉塵から保護するタイプもあります。使い捨てのディスポキャップや靴カバーやエプロンタイプもあり、汚れの激しい作業現場で着用すると良いでしょう。
ケルヒャーアスベスト専用掃除機 詳しくはこちら
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウつなぎ 不織布 フード付 5着パックモノタロウ(150件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(5着)
当日出荷
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポンタイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)旭・デュポン(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1着
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
ズボン 不織布 使い捨て モノタロウズボン 不織布 使い捨てモノタロウ(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10着)
当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウヤッケ 不織布 使い捨てモノタロウ(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10着)
当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。種別ジャケット/ジャンパー材質(本体)不織布、(ファスナー)金属機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット約20cm(幅)
タイケム(R)2000 旭・デュポンタイケム(R)2000旭・デュポン(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1着
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
脚絆 メッシュ ML-106 マジック式 ミドリ安全脚絆 メッシュ ML-106 マジック式ミドリ安全(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
メッシュタイプで通気性抜群です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに特性通気性厚さ(mm)0.7ブラックタイプマジック式丈(cm)16
短脚絆マジック 丸五短脚絆マジック丸五(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1足
当日出荷
用途足首の保護用具。材質綿タイプマジック式長さ(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応
不織布つなぎ服(防塵タイプ) グローブマニア(川西工業)不織布つなぎ服(防塵タイプ)グローブマニア(川西工業)
3,298税込3,628
1セット(5着)
当日出荷
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途塗装業・粉塵作業・清掃作業ホワイト種別つなぎ材質ポリプロピレンタイプ防じんタイプ機能粉体防護
長脚絆マジック 丸五長脚絆マジック丸五(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1足
当日出荷
用途足首の保護用具。材質綿タイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
皮製 マジック式足カバー 富士グローブ皮製 マジック式足カバー富士グローブ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1足
当日出荷
牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
材質牛皮特性耐熱、耐炎、耐切傷タイプマジック式
耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)耐熱耐切創アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業仕様上腕滑り止めバンドサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、耐切創、耐熱
ディスポ白衣 ケニスディスポ白衣ケニス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷
着脱が楽なマジックテープ止めになっています。
仕様袖口ゴム入、前マジックテープ材質ポリプロピレン
化学防護服4540+ 3M(スリーエム)化学防護服4540+3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1着
当日出荷
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。種別つなぎ材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)規格JIS規格、EN規格機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
タイケム(R) 6000 旭・デュポンタイケム(R) 6000旭・デュポン
6,698税込7,368
1着
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
脚絆 帆布 ML-108 マジック式 ミドリ安全脚絆 帆布 ML-108 マジック式ミドリ安全(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
当日出荷
丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。 マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止 鉄鋼業、造船業等材質帆布厚さ(mm)1.1タイプマジック式丈(cm)23
4025 リストガードロング ネオワークギア4025 リストガードロングネオワークギア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
袖や手首周りからの水の侵入を防ぎ、袖のバタつきを抑えます。
厚さ(mm)10幅(cm)12長さ(cm)18
アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド素材アラミド繊維ニット特性耐熱、耐切創
耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301 シモン耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301シモン
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックスブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)耐熱耐切創アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド素材合成繊維ニット特性通気性、耐切創、耐熱
ChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服Lakeland(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1着
当日出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。 様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備イエローEN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
脚絆5枚 丸五脚絆5枚丸五(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷
用途足首の保護用具。材質綿長さ(cm)21RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェシオ 制電塗装ツナギ服 ゴールドウインプロフェシオ 制電塗装ツナギ服ゴールドウイン(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1着
当日出荷
素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。 タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。 シンプルな平織り構造。
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。マリンブルー種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル100寸法(cm)(内ポケット)11×14.5機能制電質量(g/m2)120生地ブリータⅣ(国内素材・ツイル)RoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、導電糸入り職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
脚絆 帆布 ML-1201 マジック式 ミドリ安全脚絆 帆布 ML-1201 マジック式ミドリ安全(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1足
当日出荷
甲部にずりあがり防止バンド付です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。材質帆布厚さ(mm)1.1タイプマジック式丈(cm)22
耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO)耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050日光物産(NIKKO)
3,298税込3,628
1着
当日出荷から6日以内出荷
多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。
用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエローJIS規格JIS T 8115適合品
黒ポンジマジック式脚絆 柏田製作所黒ポンジマジック式脚絆柏田製作所(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1足
当日出荷
タイプマジック式材質綿張り合わせ複合布総丈(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
塗装服 アズワン塗装服アズワン(2件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
材質綿100%袖丈(cm)50股下(cm)80
難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO)難燃防護服 バリアーマン B9040日光物産(NIKKO)
1,798税込1,978
1着
当日出荷から6日以内出荷
使い捨てタイプ難燃性JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)EN14116適合品(Index1)静電気帯電防止加工テープ付ファスナーカバーフード、袖口、裾部分はゴム入り
用途火気を伴う作業など粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系ブルー機能難燃・帯電防止
塗装用クリーンスーツ ガードナー塗装用クリーンスーツガードナー(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。ブルー仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル
タイベック(R) PEコート続服 アゼアスタイベック(R) PEコート続服アゼアス(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
安全脚絆 大馳7枚 荘快堂安全脚絆 大馳7枚荘快堂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷
ステンレス製スネ防護板入・大馳7枚
用途山仕事・草刈り作業等の保全対策に履物と併用材質混紡布(綿+ナイロン)・金属(防護材類・留具)質量(g)約205(片足平均値)長さ(cm)23
リユーザブル塗装用防護服 3M(スリーエム)リユーザブル塗装用防護服3M(スリーエム)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1着
当日出荷
洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。グレー仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所種別つなぎ材質ポリエステル機能静電気防護、通気性2018年トラスコ掲載ページ6 0268
使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2 原田産業使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2原田産業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1着
当日出荷
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
制電塗装つなぎ ROUND ONI制電塗装つなぎROUND ONI(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1着
当日出荷から6日以内出荷
防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。グレー混率(%)ポリエステル100特性防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用機能静電気・帯電防止
防水リストバンド TRUSCO防水リストバンドTRUSCO
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め厚さ(mm)1材質/仕上シリコーンゴムブルー全長(cm)7素材シリコーンゴム特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
長脚絆(コハゼ6枚タイプ) 丸五長脚絆(コハゼ6枚タイプ)丸五(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1足
当日出荷
土木・建築・農業・林業など、足元のけが防止に便利な保護具です。
用途足首の保護用具です。長さ(cm)30材質(アッパー)綿RoHS指令(10物質対応)対応
マッスルサポート(涼) パワーアームカバー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)マッスルサポート(涼) パワーアームカバーTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1組
当日出荷から3日以内出荷
アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。 機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。 夏の紫外線をシャットアウト。
生地クールアイス仕様男女兼用材質ナイロン80、ウレタン20特性涼感
高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782 Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782Asahicho(旭蝶繊維)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から7日以内出荷
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材股下(cm)78仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付JIS規格JIST8127/ISO20471規格クラス1対応シーズンオールシーズンテープ幅(mm)反射テープ:50エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
クッつかーずII 秀カンパニークッつかーずII秀カンパニー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
当日出荷
材質シリコンゴムサイズL(およそ靴サイズ25.0~27.0cm)
タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアスタイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルーアゼアス(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1着
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
きねや青縞手甲5枚 きねや足袋きねや青縞手甲5枚きねや足袋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
行田市にある創業90年の足袋メーカーが作る藍染手甲。伝統の武州本藍染の生地を使用。 使い込み、洗いを繰り返す度に違った風合いを楽しめます。
幅(cm)10.7
防護服・保護服・特殊服