ドライパワーサポート アームカバー
適度に腕にフィットするパワーサポート素材。
ひんやりとした着用感の接触冷感素材。
汗をすばやく吸収し、常にサラッとドライに保つ吸汗速乾素材。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。
左袖にオリジナルデザインのゴシック調ブランドロゴを配置。
内側はメッシュ素材を使用。
紫外線遮蔽率97%のUVカット素材使用。
- 用途
- 現場作業全般/DIY/タウンユース/カジュアル
- 混率(%)
- 本体:DRYクールストレッチ(ポリエステル90・ポリウレタン10)、メッシュ部分:ポリエステル87・ポリウレタン13
- 内容量
- 1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。全6種類を絞り込む
色
サイズ
袖丈(cm)
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ


































