曜日別特売

ドライパワーサポート レッグカバー

ドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATORドライパワーサポート レッグカバー - GLADIATOR

触るとひんやりする接触冷感素材使用。
汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。
従来品の約1.5倍の長さで太ももまでしっかりカバーしてショートパンツを履いても肌が見えづらい仕様。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア/スポーツ/ガーデニング
マーブ
混率(%)
DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78076245G-814XL総丈:67、上巾:20、下巾:11
598
589
648(税込)
翌々日出荷
78077715G-814F総丈:64、上巾:18、下巾:9
598
589
648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする