絞り込み
細断形状
細断形状
ストレートカット(1)
細断形状
マイクロクロスカット(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(3)
  • 10~15未満(1)
原稿サイズ
  • A4(1)
  • ハガキ(1)
細断可能物
  • 細断可能物CD/DVD(2)
  • 細断可能物カード(2)
  • 細断可能物ホッチキス(1)
リバース機能
  • あり(1)
  • 色ブルー
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(8)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(38)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(85)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • Deli(1)
アイリスオーヤマ・ナカバヤシ・Deli
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュレッダーとは、オフィスや家庭などで、不要な書類の内容が外部に洩れないように細断する機械のことです。シュレッダーにより、一度に細断できるA4のコピー用紙の枚数が5枚のものもあれば、最高20枚細断できるオフィス用のシュレッダーもあります。引出し式ダストボックス採用のシュレッダーはゴミ捨てが簡単であることが特長。なかには大きな窓から細断くずが見えるタイプもあります。またキャスター付きのシュレッダーは移動に便利であり、デスクサイドのスペースに置けるコンパクトタイプです。ダストボックスの容量は少ないですが、インテリア性が高いものもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドシュレッダー アイリスオーヤマハンドシュレッダーアイリスオーヤマ(16件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
細断形状ストレートカットダストボックス容量(L)約1.5(A4コピー用紙/約5枚)材質ABS樹脂、AS樹脂、スチールブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×145細断枚数【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚)細断寸法(mm)約3.5(ストレートカット)投入口幅(mm)約2.5×約123最大投入幅ハガキ
ハンドシュレッダー アイリスオーヤマハンドシュレッダーアイリスオーヤマ(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
ダストボックス容量(L)約3.2(A4コピー用紙/約12枚)細断可能物CD/DVD、カード材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール質量(kg)約1.75ブルー/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×145×175細断枚数【紙(コピー用紙・官製はがき)】1枚、【CD・DVD】1枚、【プラスチック製カード】1枚細断寸法(mm)【紙(コピー用紙・官製はがき)】約3×23(クロスカット)、【CD・DVD】3分割、【プラスチック製カード】4分割最大投入幅A4
A5サイズ卓上型コンパクトシュレッダー DeliA5サイズ卓上型コンパクトシュレッダーDeli
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ゴミの量がわかる透明ダストボックス容量2.5リットル引き出し型A5用紙を最大8枚同時細断可能クロスカット4×35mm連続動作時間10分カード類やホッチキス付の書類も細断OKA5サイズ卓上型はピンク・グリーン・ブルー3色のカラーバリエーション赤外線センサーによる自動給紙ひと目でわかる操作しやすいパネル
付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)ケーブル長(m)1.2定格消費電力(W)100細断幅クロスカット(mm)4×35ダストボックス容量(L)2.5(引き出し式)細断速度1.6m/分給紙口幅(mm)152定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 8枚定格電源AC100V 50/60Hz連続動作時間10分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)48、(細断時dB)60待機電力(W)0.64
パーソナルシュレッダ ナカバヤシパーソナルシュレッダナカバヤシ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)125(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口定格時間(分)約5運転音(dB)約60/無負荷時ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割投入口幅(mm)紙/220、CD/123最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400待機電力(W)1.5細断可能物紙、CD、カードリバース機能あり
シュレッダー