MSシュレッダー明光商会翌々日出荷
観音開きの扉観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)52容量(L)【くず箱】43電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状ワンカットクロス待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキスリバース機能オートリバース