絞り込み
ブランド
オートフィード機能
細断可能物
CD/DVD・カード・ホッチキス
リバース機能
あり
クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: シュレッダー

318件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロカットハンドシュレッダー オーム電機マイクロカットハンドシュレッダーオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット 回しやすい大型ハンドル採用 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚 細断サイズは2mm×10mm CD/DVDは3分割、カードは最大5分割 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂質量(kg)約2.35外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135ダストボックス容量(L)約3.8細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
クロスカットハンドシュレッダー オーム電機クロスカットハンドシュレッダーオーム電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
大容量タイプのハンドシュレッダー 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.95ホワイト外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
シュレッダー 電動静音 マイクロカット サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカットサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。電源AC100V 50/60Hz消費電力150W連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)細断枚数4枚細断速度約1.8細断形状マイクロカット
3-WAYハンドシュレッダー エスコ3-WAYハンドシュレッダーエスコ
4,080税込4,488
1台(1台)
翌日出荷
クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。
寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時質量(kg)1.8ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
静音マイクロマルチシュレッダー オーム電機静音マイクロマルチシュレッダーオーム電機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
紙もCD/DVDもカードも細断できるCD/DVD・カード専用トレー付き約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.5MB)
マイクロカットオードフィードシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットオードフィードシュレッダーAsmix(アスカ)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
オートフィード機能で用紙セット後は、ほったらかし細断!細断中も作業に集中できます。250枚もセット可能なので、時短に。マイクロカット2×13mm。超極小カットなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。定格使用時間は30分。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。
用途機密書類等の細断質量(kg)約14ホワイトサイズA4枚数【オートフィードセット】250枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×324×668ダストボックス容量(L)約30保証期間1年細断寸法(mm)2×13定格使用時間(分)30細断形状マイクロカットグリーン購入法適合オートフィード機能
【搬入設置込】MSシュレッダー 明光商会【搬入設置込】MSシュレッダー明光商会
879,800税込967,780
1台
7日以内出荷
パワフル大量細断高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギアモーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)91容量(L)【くず箱】92電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971)機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ保証期間1年(+カッターのみ5年)定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1000細断寸法(mm)約3.9×45投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状パワークロスカット待機電力(W)約0細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類リバース機能オートリバース
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
楽々取手付き 電源ON・過熱保護ランプ付き デスクサイドに置ける、コンパクト収納
寸法(mm)294×144×295質量(kg)約2.7連続使用時間(分)3ダストボックス容量(L)約8裁断寸法(mm)4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙4枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:65裁断速度(m/min)2
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
両面窓設計 片手で持ち上げる オート機能付き 10分連続細断できる 静音タイプ
質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×95×180連続使用時間(分)10細断枚数定格:2枚(A4コピー用紙)、最大:3枚(A4コピー用紙)ダストボックス容量(L)約4裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:56裁断速度(m/min)1.6
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
5.5cm伸びる取手付き
寸法(mm)297×145×278質量(kg)約1.37連続使用時間(分)2ダストボックス容量(L)約10裁断寸法(mm)A4コピー用紙:7(ストレートカット)給紙可能枚数A4コピー用紙5枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:68裁断速度(m/min)3.5
DM対応マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)DM対応マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
用途機密情報、個人情報の細断、処分仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応)付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19消費電力(W)390/450 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649ダストボックス容量(L)約33(約950枚)細断寸法(mm)2×15最大細断枚数12枚定格使用時間(分)30分間細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス
レターオープナー付電動シュレッダー セーブインダストリーレターオープナー付電動シュレッダーセーブインダストリー
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷
サイドにレターオープナー機能が付いた、ミニシュレッダーです。普通はがき1枚、コピー用紙2枚の厚さまで裁断可能。ダストケース付きなので、ゴミ箱不要です。裁断くずも、ペットの寝床や梱包のクッション材に活用できます。コンパクトサイズで場所をとらず、持ち運びも便利です。
仕様●サイズ:162×120×150mm●重量:570g●本体容器部材質:AS樹脂●本体上部材質:ABS樹脂●電源:アルカリ乾電池単三形4本(別売)アズワン品番65-3402-30
マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
引き出し型大型ダストボックスでゴミ捨てが簡単!すっきりしたデザインでデスクの景観を損ねません。
用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書消費電力(W)130定格時間(分)5ダストボックス容量(L)6保証期間1年間定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7最大細断枚数5枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合
マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
定格使用時間60分の高耐久シュレッダー
用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19.4消費電力(W)450/510(50/60z)対応(ホッチキス針)10-11号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652細断枚数10枚ダストボックス容量(L)約32(約1550枚)定格使用時間60分間給紙口幅(mm)218(A4)細断寸法(mm)2×6最大細断枚数10枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652細断方法(メディア細断)3分割最大投入幅A4
クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーAsmix(アスカ)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
ごみ捨てらくらくハンドル付き
用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書消費電力(W)200使用電源AC100V定格時間(分)2ダストボックス容量(L)14保証期間1年間定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/3.6最大細断枚数8枚細断形状クロスカット
パーソナルシュレッダ ストレートカット ナカバヤシパーソナルシュレッダ ストレートカットナカバヤシ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
スリムデザインでコンパクトスイッチ操作だけで自動細断が可能
ブラック本体質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む電源コード(m)約1.5定格時間(分)約2(休止時間:約40)運転音(dB)約75(無負荷時)ダストボックス容量(L)約10定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67細断寸法(mm)幅:8最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状ストレートカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1待機電力(W)0最大投入幅220mm
マイクロカットシュレッダA3312M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダA3312Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。 専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369消費電力(W)(50/60Hz)150連続使用時間(分)定格:5ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8最大細断枚数5細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)細断形状マイクロカット2×10mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369最大細断枚数(50Hz/60Hz)5オートフィード機能リバース機能最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
3WAY CD、クレジットカード、紙 シュレッダー ES535シリーズ AURORA(オーロラジャパン)3WAY CD、クレジットカード、紙 シュレッダー ES535シリーズAURORA(オーロラジャパン)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
窓付き引き出しタイプのダストボックス。使用頻度の高い環境なら窓からごみ量が確認でき、モーター部を持ち上げずにごみの処分ができる引き出しタイプ紙のみならずCD、クレジットカードもカットできる3wayタイプです。
仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)3(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10音量(dB)【モーター】65最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
オートフィードシュレッダー フェローズオートフィードシュレッダーフェローズ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
最大250枚までの書類を高速自動細断。セキュリティレベルの高い2x14mmのマイクロカット・モデル。
仕様【メディア投入口】あり質量(kg)16.5ブラック容量(L)33電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×560消費電力(W)(50/60Hz)450機能スリープモード(2分)、ビンフルセンサーコード43260690定格時間(分)20(連続使用時間目安)運転音(dB)60処理能力約250枚(A4)ダストボックス容量(L)33保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0細断寸法(mm)2×14投入口幅(mm)230最大細断枚数自動給紙時:250枚手差し時:10枚(A4)アズワン品番65-0435-49細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×560細断可能物カード(手差しのみ)処理時間5.9秒(50/60Hz)(A4用紙1枚あたり)リバース機能【オートリバース】有(手差し時)最大投入幅230mm
シュレッダー フェローズシュレッダーフェローズ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
タイプ【ゴミ箱】引き出し式
クロスカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー木目Asmix(アスカ)
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
インテリアに馴染むウッドスタイル。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断細断形状クロスカット最大投入幅A4ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙30枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)2枚最大細断枚数2枚細断寸法(mm)4×10定格使用時間(分)10消費電力(W)27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×375×184質量(kg)約2.1保証期間3か月(メーカー)ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットオートフィードシュレッダーAsmix(アスカ)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
置くだけ自動細断200枚。 書類も作業時間もしっかりカット。 58dBの静音タイプ。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断細断形状マイクロカットオートフィード機能あり最大投入幅A4ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙手動時120枚オートフィード時220枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)7枚(オートフィードセット枚数200枚)最大細断枚数7枚(オートフィードセット枚数200枚)細断寸法(mm)2×10定格使用時間(分)20(オートフィード時30)消費電力(W)(50/60Hz)230/250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×266×572質量(kg)約11保証期間1年(メーカー)ホワイト寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×266×572
マイクロカットシュレッダー フェローズマイクロカットシュレッダーフェローズ
40,990税込45,089
1台
翌日出荷
カットサイズはマイクロカットで、セキュリティー度が高いです。引き出し式ダストボックスタイプです。紙とCDそれぞれの投入口を装備しており、付属のメディアトレイを使用して分別する事ができます。
適合サイズA4寸法(mm)360×250×500投入口幅(mm)最大220(A4)ダストボックス容量(L)17(A4コピー用紙約350枚分)カットサイズ(mm)2×15(マイクロカット)最大細断枚数10枚(A4コピー用紙)定格運転時間(分)10(連続)機能オートリバース・スリープモード細断可能物紙・CD・DVD・カード・ホッチキス電源(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)8.5アズワン品番3-5160-11細断形状マイクロカット
MSシュレッダー UA-F25C 明光商会MSシュレッダー UA-F25C明光商会
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
オフィスシュレッダー。
質量(kg)78電源(V)AC100ダストボックス容量(L)79最大裁断枚数24/25枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.1~3.8定格時間連続投入口幅(mm)310/ A3サイズ最大細断枚数24/25枚細断形状ワンカットクロス細断可能物ホッチキスリバース機能最大投入幅A3対応(310mm)
オートフィードシュレッダ マイクロ 600AFM-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 600AFM-ECSアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
最大600枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 時間のゆとりと効率化を生み出すオートフィードシリーズの最高峰スペック。 大量細断向き上位モデル
質量(kg)48容量(L)110電源(V)AC100消費電力(W)450連続使用時間(分)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×510×1033運転音(dB)55細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15投入口幅(mm)最大230細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合推奨ゴミ袋サイズ120L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時10枚(オート時最大600枚)細断可能物CRADオートフィード機能ありリバース機能あり
電動シュレッダー USBケーブル付 セーブインダストリー電動シュレッダー USBケーブル付セーブインダストリー
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
電動式なので力をかけずに簡単に裁断!個人情報ぎっしり、不要になった紙類は確実に処分!いらなくなった書類や給与明細、公共料金の請求書などをそのまま捨ててしまうことはあなたのプライバシーを公表しているようなもの。すべてをシュレッダーで裁断してから捨てる習慣を!あなたの情報は、しっかり自分で守りましょう。A4サイズ対応。5mm縦方向にカットします。ダストボックス容量、約3リットル、A4コピー用紙約15枚分。コピー用紙2枚、官製はがき1枚の厚さまで裁断できます。机の上にも置けて持ち運びも便利!コンパクトサイズで場所をとりません。USBケーブルで使用可能です。
用途シュレッダーとして材質ABS樹脂・AS樹脂・スチールクリアブラック・クリアサイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×120×150ダストボックス容量(L)約3最大細断枚数2細断形状ストレートカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×120×150
マルチカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ)マルチカットシュレッダーA3Asmix(アスカ)
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷
USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。
用途用紙、メディアの細断付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋質量(g)約44.4消費電力(W)430使用電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり)ダストボックス容量(L)55.7(903枚)定格使用時間60分細断速度2.0/2.4m/分給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット最大細断枚数23/22枚(50/60Hz)細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845細断可能物CD・DVD・SDカードリバース機能あり最大投入幅A3
オートフィードシュレッダー フェローズオートフィードシュレッダーフェローズ
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。 オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』
ダストボックス容量(L)33ゴミ袋サイズ70リットル以上質量(kg)15.5消費電力(W)400機能オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ連続使用時間(分)12保証期間1年細断速度6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)手差し:6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540細断寸法(mm)クロスカット4×38投入口幅(mm)230最大細断枚数手差し:8収容数ダストボックス:150枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540
パーソナルシュレッダ ナカバヤシパーソナルシュレッダナカバヤシ
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スタミナタイプにコンパクトサイズが登場。 「まとめて細断」で活躍する、連続使用可能時間15分!
定格電圧(V)AC100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、モーター過熱防止機能、オートリバース、ダストボックススイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439定格時間(分)約15運転音(dB)約57定格消費電力(W)(50/60Hz)160細断寸法(mm)約4×30投入口幅(mm)紙/A:220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439待機電力(W)0.5リバース機能あり最大投入幅A4
シグマシュレッダ 専用チップ袋 シグマー技研シグマシュレッダ 専用チップ袋シグマー技研
5,898税込6,488
1ケース(100枚)
3日以内出荷
用途シュレッダ専用チップ袋
クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタート オーム電機クロスカットシュレッダー A4対応 4枚細断 オートスタートオーム電機
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
A4コピー用紙を細断できるクロスカットシュレッダー細断サイズ4×35mmのクロスカットで書類を細かく細断オートスタートスイッチ付きで紙を投入すると自動で作動モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付きハンドル付きで片手で取り外しでき、ごみ捨てが簡単ダストボックス容量約8L
質量(kg)2.1消費電力(W)95電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5定格電流(A)1定格時間(分)2ダストボックス容量(L)8細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×35投入口幅(mm)220最大細断枚数4枚細断方法クロスカット
時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ ナカバヤシ時短ハイスピードシュレッダ/グレージュナカバヤシ
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
A4タテを約3秒で細断(※50Hzの場合の理論値)シンプル操作でらくらく細断のクロスカット仕様スリムデザインでコンパクトスイッチ操作だけで自動細断が可能<ご使用上の注意>取扱説明書を必ずお読みください子供を本機に近づけないでください最大細断枚数以下でご使用ください
用途「タイパ」を追求した時短ハイスピードシュレッダ幅(mm)投入:216グレージュ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)145(50/60Hz)本体質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350電源コード(m)1.2定格時間(分)約5(休止時間約40分)運転音(dB)約70(無負荷時)ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約78枚/3枚細断時)細断寸法(mm)約5×37最大細断枚数3枚(A4上質紙64g/m²;)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.2取扱説明書(0.6MB)待機電力(W)0
マイクロカットシュレッダー A4 LX221 フェローズマイクロカットシュレッダー A4 LX221フェローズ
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が非常に細かいハイセキュリティ仕様で、安全・安心
質量(kg)16.5容量(L)【ゴミ箱】30消費電力(W)(50/60Hz)850原稿サイズA4細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカットグリーン購入法適合作動音(dB)65細断可能物カード、ホチキス細断方法マイクロカットリバース機能あり
A5サイズ卓上型コンパクトシュレッダー DeliA5サイズ卓上型コンパクトシュレッダーDeli
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ゴミの量がわかる透明ダストボックス容量2.5リットル引き出し型A5用紙を最大8枚同時細断可能クロスカット4×35mm連続動作時間10分カード類やホッチキス付の書類も細断OKA5サイズ卓上型はピンク・グリーン・ブルー3色のカラーバリエーション赤外線センサーによる自動給紙ひと目でわかる操作しやすいパネル
付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)ケーブル長(m)1.2定格消費電力(W)100細断幅クロスカット(mm)4×35ダストボックス容量(L)2.5(引き出し式)細断速度1.6m/分給紙口幅(mm)152定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 8枚定格電源AC100V 50/60Hz連続動作時間10分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)48、(細断時dB)60待機電力(W)0.64
大容量ダストボックス据え置き型シュレッダー Deli大容量ダストボックス据え置き型シュレッダーDeli
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
業界最長クラス・連続細断135分の安心性能。法務・経理・総務に最適ですA4コピー用紙が最大16枚まで同時細断可能。毎分1.8mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます4×38mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します自動用紙検知を搭載。細断口に入れるだけで自動スタート独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減しますオーバーヒート防止機能・インターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です
付属品本体/取扱説明書ホワイトケーブル長(m)1.5定格消費電力(W)210機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。細断幅クロスカット(mm)4×38ダストボックス容量(L)24(引き出し式)細断速度1.8m/分給紙口幅(mm)218定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 11枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 16枚連続動作時間135分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)0.5以下
静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L オーム電機静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29Lオーム電機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガードCD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断ゴミの分別に便利なメディアトレー付きダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)キャスター(前輪ストッパー有)付きゴミ袋がずれにくいマグネット付き定格時間 10分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.93MB)
オプティマックスマイクロOPM35 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オプティマックスマイクロOPM35アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。
質量(kg)14.7消費電力(W)580 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×710細断速度毎分1.8m/毎分2.2m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)12枚/11枚最大細断枚数13枚/12枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格運転時間(分)連続30細断方法マイクロカット2×15mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 223mm )
パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレーナカバヤシ
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属<ご使用上の注意>付属のACアダプター以外で使用しないでください。
容量(L)【ダストボックス】2.1(A5コピー用紙約40枚/2枚細断時)定格電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)25(50/60Hz)本体質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×136×172電源コード(m)約1.8(ACアダプターのコード長さ)運転音(dB)約64(無負荷時)定格時間約3分(休止時間約40分)細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)156最大細断枚数A52枚、A4二つ折り1枚(上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4待機電力(W)0.6
クロスカットシュレッダー オーム電機クロスカットシュレッダーオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
場所を取らないスッキリデザイン 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容 対応サイズはA4 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚 細断サイズは5×37mmのクロスカット 細断速度は約2.4m/分 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.5グレー外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)165コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.7ダストボックス容量(L)約10細断速度約2.4m/分定格時間約2分/休止時間40分細断寸法(mm)5×37 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚
シュレッダー