絞り込み
材質
  • 鉄すべて
  • SGHC
  • SPCC
  • SPHC
  • SS400
  • スーパーダイマ(R)
  • 亜鉛めっき鋼板
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 樹脂すべて(3)
  • ジュラコン(R)(2)
  • プラスチック(2)
ブランド
  • サンユー(8)
  • タナカ(7)
  • BXカネシン(5)
  • カナイ(5)
  • アイテック[建築金物](4)
  • 八幡ねじ(2)
  • テザック(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 栗山百造(1)
  • ナニワボールト(1)
  • 晃和(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • LILIEL(リリエル)(1)
  • Bulls(ブルズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS304(2)
樹脂すべて(3)
樹脂ジュラコン(R)(2)
樹脂プラスチック(2)
鉄すべて
SGHC
SPCC
SPHC
SS400
スーパーダイマ(R)
亜鉛めっき鋼板
PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)LILIEL(リリエル)(20件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン(28件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
パイプ火打 タナカパイプ火打タナカ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
ヒウチサポート アイテック[建築金物]ヒウチサポートアイテック[建築金物]
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:トラスタピックス(5×45)12本
用途土台・大引き・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)450表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造クリビス止め火打金物Ⅱ栗山百造(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
オメガ火打600 ボルトタイプ タナカオメガ火打600 ボルトタイプタナカ(1件のレビュー)
699税込769
1本
12日以内出荷
床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 Z火打HB約2kgに対し当商品は約1.2kgと軽量です。 製品形状はプレス加工による一体成型により、軽量にして必要十分な強度を確保しました。 ふんばり寸法が600mmのため、Z火打に比べ納まりがコンパクトになります。 ハウスプラス確認検査(株)により、Z火打HBと同等以上の耐力を有する火打材として評価された商品です。
付属品小袋小型角座金W2.3×30(2枚)平釘ZF-55(8本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)(71)×(880.4)×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
耐震Jケーブル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)耐震JケーブルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN
材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
ビス止めオメガ火打ち600 タナカビス止めオメガ火打ち600タナカ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質NFG550F付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本厚さ(mm)1.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品表面処理JIS G 3302(Z27)相当同等認定D15A08-01
耐震Jケーブル テザック耐震Jケーブルテザック
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ホールダウン金物を基礎と直結。 ころび止めのアンカーボルトが不要。 施工が非常に簡単。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応。 適合木造工法形式。 ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー。
材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛めっき)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金
NF火打ち金物 晃和NF火打ち金物晃和
659税込725
1本
翌日出荷
最軽量 1kg!ねじ止めタイプの火打ち金物。品質性能確認試験済み製品。専用ねじ(ウッドスクリュー7×55)×10本付。
材質微細粒鋼板(NFG)厚さ(mm)1.2
防震天井吊木 カナイ防震天井吊木カナイ
349税込384
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
火打金物 ナニワボールト火打金物ナニワボールト(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
用途床組および小屋組の隅角部の補強材質溶融亜鉛メッキ鋼板付属品平くぎZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚規格Zマーク金物
高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉 タナカ高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉タナカ
41,980税込46,178
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
勾配用オメガメタルブレース タナカ勾配用オメガメタルブレースタナカ
22,980税込25,278
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率及び勾配屋根の屋根倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~3.0mに対応した床倍率及び屋根倍率を確保できる鋼製ブレースです。(構面形状比1:1~1:2の範囲内)2.適用範囲内の任意の床組(屋根)の床倍率(屋根倍率)を床倍率(屋根倍率)一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組に後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
スーパーサポート アイテック[建築金物]スーパーサポートアイテック[建築金物]
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:STS・C65 8本・ユニクロコーチボルト(9×50)2本
用途床組・小屋組の隅角部・土台などの再補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)900表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
調整機能付き防振天井吊り木 カナイ調整機能付き防振天井吊り木カナイ
679税込747
1本ほか
3日以内出荷
吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。I型複合梁にもご使用いただけます。
用途床根太と天井野縁を結合する金具です。
スーパーサポート アイテック[建築金物]スーパーサポートアイテック[建築金物]
20,980税込23,078特価
1ケース(10個)
当日出荷から6日以内出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本、コーチスクリュー×2本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
鋼製火打 カナイ鋼製火打カナイ(1件のレビュー)
819税込901
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
材質NFG550F付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6
EQ GUARD BXカネシンEQ GUARDBXカネシン
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可省令準耐火仕様対応可※※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)京都大学との共同開発製品です。シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。wallstat認証製品です。振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。
用途地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。付属品柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本材質JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級備考国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1表面処理カチオン電着塗装
EQ GUARD BXカネシンEQ GUARDBXカネシン
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可省令準耐火仕様対応可※※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)京都大学との共同開発製品です。シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。wallstat認証製品です。振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。
用途地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。付属品柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本材質JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級備考国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1表面処理カチオン電着塗装
テンツリック BXカネシンテンツリックBXカネシン
529税込582
1本
5日以内出荷
天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。天井面の均一な仕上がりと、階下への防震効果が期待できます。〔防震吊木金物〕木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本材質本体/JIS G 3302 SGHCまたはSGCC ゴム/合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
DIT制震筋かい金物 Bulls(ブルズ)DIT制震筋かい金物Bulls(ブルズ)
74,980税込82,478
1ケース(10個)
5日以内出荷
材質JIS G 3302 SGH400長さ(mm)150内容柱側専用ビスCPQ-75(Mブルー)×9本/筋かい側専用ビスCPQ-45(シルバー)×6本関連資料チラシ(2.16MB)グリーンマーク認定
オメガメタルブレース(水平用) タナカオメガメタルブレース(水平用)タナカ
20,980税込23,078
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
フリーダム鋼製火打 八幡ねじフリーダム鋼製火打八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(10個)
3日以内出荷
固定位置600mmの火打ち金物です。ビス止めのため、取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。
用途スリムな形状のため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などの干渉を抑えることができます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
Z火打金物 八幡ねじZ火打金物八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(10個)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途床組および小屋の隅金部の補強に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
防震天井吊り木 カナイ防震天井吊り木カナイ
719税込791
1個
10日以内出荷
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70寸法L=409(有効調整寸法105mm)表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
ヒウチサポート アイテック[建築金物]ヒウチサポートアイテック[建築金物]
38,980税込42,878
1ケース(20個)
7日以内出荷
強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
Zマーク 火打金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 火打金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1束(5本)
翌々日出荷
床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本トラスコ品番225-9111材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400長さL(mm)990表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27板厚(mm)2.3
天井耐震補強無溶接金具MCクリップガード サンユー天井耐震補強無溶接金具MCクリップガードサンユー
53,980税込59,378
1箱(500個)
7日以内出荷
野縁受けと野縁を強固に固定。野縁受け同士の直交固定が可能。
用途ブレース周辺のクリップ補強等材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)1.6耐力(N/mm2)(許容)517
天井耐震補強無溶接金具MCWクリップ サンユー天井耐震補強無溶接金具MCWクリップサンユー
29,980税込32,978
1箱(500個)
7日以内出荷
野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ材質溶融亜鉛メッキ鋼板
天井耐震補強無溶接金具MCSクリップ サンユー天井耐震補強無溶接金具MCSクリップサンユー
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ材質溶融亜鉛メッキ鋼板
天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング40 サンユー天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング40サンユー
43,980税込48,378
1箱(100個)
7日以内出荷
ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用)材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)2.3耐力(N/mm2)(許容)2835
天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング38 サンユー天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング38サンユー
43,980税込48,378
1箱(100個)
7日以内出荷
ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用)材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)2.3耐力(N/mm2)(許容)2835
天井耐震補強無溶接金具MCクロス サンユー天井耐震補強無溶接金具MCクロスサンユー
21,980税込24,178
1箱(150個)
7日以内出荷
C38と直交材の固定
用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)1.2耐力(N/mm2)(許容)963
天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロングL サンユー天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロングLサンユー
59,980税込65,978
1箱(60個)
7日以内出荷
ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。60、65型補強材用材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3耐力(N/mm2)(許容)4890
天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロング サンユー天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロングサンユー
69,980税込76,978
1箱(80個)
7日以内出荷
ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。40、45、50型補強材用材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3耐力(N/mm2)(許容)4890
テンツリック BXカネシンテンツリックBXカネシン(2件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。材質(本体)JIS G 3302 SGHC付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
フリーダム鋼製火打ち カナイフリーダム鋼製火打ちカナイ
869税込956
1セット
12日以内出荷
ビス止め(スクリューねじ)で施工性向上、床根太に干渉しないよう取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。 スリム形状なため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などに干渉せず、施工することができます。
材質JIS・G3302 SGHC仕様引張側短期基準モーメント/5.4kN・m、圧縮側短期基準モーメント/7.6kN・m付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)6本表面処理Z27(溶融亜鉛めっき鋼板)厚さt(mm)2.3建材試験センター02A0453
T-WOOD FRAME タナカT-WOOD FRAMEタナカ
49,980税込54,978
1セット
23日以内出荷
T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。
材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
火打金物特集
おすすめ人気ランキング
制震金物・火打金物