絞り込み
ブランド
  • macros
  • Aron(アロン化成)(383)
  • P&G(51)
  • RELIANCE(リラインス)(50)
  • Richell(リッチェル)(93)
  • アズワン(212)
  • ウチエ(89)
  • ケィ・マック(84)
  • シンエイテクノ(55)
  • ノルコーポレーション(50)
  • ノーブランド(71)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(106)
  • パラデック(43)
  • マキテック(45)
  • ミエ産業(46)
  • 幸和製作所(55)
  • 松吉医科器械(47)
  • 矢崎化工(55)
  • 花王(77)
  • 貝印(144)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ macros

    ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ

    macros
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ型のアイロンだから髪をとかすでかでサラサラのストレートヘアに。ブラシ1本1本がアイロンになっているのでアイロンの面積が広く効率的にストレートにすることができます。マイナスイオン放出でサラツヤ髪へ。安心&便利な機能。やけど防止。オートオフ機能。360°回転式コード。温度調節機能。
    材質PA66 ABS PC質量(g)約315電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)使用時:55温度範囲(℃)約80~200コード長さ(m)約1.7寸法(cm)約W7×D6×H28定格時間1時間
  • 充電式バリカン スタイラー38 macros

    充電式バリカン スタイラー38

    macros
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤルを回してカットする長さを自由に調節可能なヘアバリカン。2種類のアタッチメントが付属で38段階の長さ調節が可能です。充電式(台座付き)コードレスで使用できる充電式。刃を水洗い可能。
    材質ABS POM PC ステンレス鋼質量(g)約160電源充電式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3寸法(cm)約W5×D4.5×H18DC電源アダプタ(V)3、300mAh内蔵電池ニカド電池 1.2V 600mAh2本稼働時間(フル充電での連続稼動)約1(無負荷時)アズワン品番65-1332-56
  • スタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ macros

    スタイリングヘアブラシアイロン MEBL-125シリーズ

    macros
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    髪をとかすようにスタイリングするだけの簡単仕様。しっかり持ちやすいコンパクトサイズ。マイナスイオン付きでツヤ美髪。約80℃~200℃まで温度設定可能。最高温度は約200℃。電源を入れてから1時間で自動オフ。ねじれにくい回転コードを採用。
    材質PET/ABS/PC色ラクサリー ブラックシルバー質量(g)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)使用時35温度範囲(℃)約80~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4.5×23.5コード長さ(cm)約170アズワン品番65-1332-66定格時間(時間)1
  • メンズグルーミング スマートスタイル4 macros

    メンズグルーミング スマートスタイル4

    macros
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    フェイス周りの細部まで身だしなみが決まるメンズグルーミングセット。ヘッド4種+アタッチメント1種付属 ノーズシェーバー/シェーバーヘッド/トリマーヘッド/スリムシェーバーヘッド(コームアタッチメント)。ヘッド部分を水洗いできるのでお手入れが簡単。台座付属でスッキリ片付く。USB充電式(専用コード付属)
    材質ABS/POM/ステンレス質量(g)約50寸法(Φ×高さH)(mm)約20×130(ノーズシェーバーヘッド取付時)バッテリーニカド電池1本(内蔵)コード長さ(cm)約80充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式(専用コード付属)アズワン品番65-1332-51稼働時間(分)約40(無負荷時)
  • 充電セラミックヘアクリッパ macros

    充電セラミックヘアクリッパ

    macros
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    切れ味抜群なセラミック刃できれいに刈れるヘアクリッパー。4種のアタッチメント付属 3mm/6mm/9mm・12mm。4種のアタッチメント調節ダイヤルでカットの長さが調節可能 選べる5段階。便利な充電式コードレス 充電池が2個付属しているから便利で安心。本体の刃部分を水洗いできる。
    材質ABS/PP質量(g)約175電圧(V)【アダプタ】DC3/300mA定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)充電時1.8使用電池【内蔵充電池】(充電池1個につき)ニカド電池600A1.2V 2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×4×17.5充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式(専用アダプタ付属)アズワン品番65-1332-50電源容量(VA)4稼働時間(分)約45(無負荷時)
  • キッズヘアクリッパー カトキッズ macros

    キッズヘアクリッパー カトキッズ

    macros
    取扱い終了
    丸角の刃:肌を傷つけにくい丸角の刃でお子様に安心してご使用いただけます。刃はスムーズな切れ味のセラミック刃を使用。2種類のアタッチメント付属でカットの長さが4段階から選べます。小さなお子様も安心な超静音設計。USB充電式でいつでもどこでも気軽に使える。防水機能。防水だから水洗いOK忙しい時もサッと洗えてお手入れラクラク。
    材質本体:ABS PC 刃:ステンレス セラミック保護等級IPX7バッテリーニッケル水素電池(2本)定格時間(分)20運転音(dB)55バッテリー電圧(V)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×3.5×14充電時間(時間)約5(満充電)バッテリー容量(mAh)300アズワン品番65-1333-24稼働時間(分)約40(無負荷時)
  • グルーミングクリッパー ユースルー macros

    グルーミングクリッパー ユースルー

    macros
    取扱い終了
    スムーズな切れ味のステンレス&セラミック刃で思い通りにお手入れを。カット幅約6mmの刃で細かい所まで調整できる。細部まで自由にデザイン。肌を守る丸角の刃。60dB低騒音、低振動でストレスが少なく使いやすい。全長16cmのスマートサイズで気軽に持ち運びが可能、乾電池式だから充電の手間が省けて必要な時にすぐ使える。
    材質ABS/ステンレス/銅/セラミック(チタンコート)質量(g)約70運転音(dB)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×2.5×16電源タイプ乾電池式 アルカリ単4形電池2本(別売)アズワン品番65-1333-19
  • 3枚刃フレックスピポットシェーバー macros

    3枚刃フレックスピポットシェーバー

    macros
    取扱い終了
    すっきりとしたボディで使いやすく、肌に密着するように剃り上げるフレックスピポットヘッドを採用。充電式だから使用時はコードレスで使えて便利な3枚刃シェーバー。もみあげやヒゲ等のトリミングにトリマー刃付属
    材質ABS/POM/PA/GPPS質量(g)約170電圧(V)【アダプタ】AC100(50/60Hz)・DC3/300mAh消費電力(W)3コード長さ(m)約1.65バッテリーニカド電池(2本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×15充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)600アズワン品番65-1332-90稼働時間(分)約50(無負荷時)
  • 2枚刃ウォッシャブルシェーバー スマートエチケット3 macros

    2枚刃ウォッシャブルシェーバー スマートエチケット3

    macros
    取扱い終了
    1台で3WAY・2枚刃シェーバー・もみあげ ひげ用トリマー・鼻毛用シェーバー。ウォッシャブル(本体のシェーバー部分はウォッシャブルなのでお手入れが簡単。本体は、コードレスで便利な充電式
    材質ABS/ステンレス/POM質量(g)約165電圧(V)【アダプタ】AC100(50/60Hz)4VA/DC300mA定格消費電力(W)3バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×3.5×15充電時間(時間)約10(満充電)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)600アズワン品番65-1332-61稼働時間(分)約30(無負荷時)
  • 電気ヘアカッター macros

    電気ヘアカッター

    macros
    取扱い終了
    プラグをコンセントに接続し、電源をONにするだけで使用可能。4種のアタッチメント(3/6/8/12mm)とレバーで簡単に長さ調節(3mm以下)もできます。
    材質ABS/PC/ステンレス質量(g)約345定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格時間(分)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×22電源タイプ交流式アズワン品番65-1332-60
  • 2枚刃防水スリムグリップシェーバー macros

    2枚刃防水スリムグリップシェーバー

    macros
    取扱い終了
    お風呂で使える防水シェーバー。IPX6の防水仕様。水洗い可能でお手入れ簡単。スリムグリップデザインの2枚刃シェーバー。もみあげ・髭用トリマー付き。立てて保管可能なスタンドキャップ付属で保管時もスマートに。どこでも使えて便利なUSB充電式。
    材質ABS/POM/PC質量(g)約165コード長さ(m)約1バッテリーニカド電池(2本)バッテリー電圧(V)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4×16電源タイプ充電式(USB5V1A)バッテリー容量(mAh)450アズワン品番65-1332-59
  • 防水フリースタイルヘアクリッパ macros

    防水フリースタイルヘアクリッパ

    macros
    取扱い終了
    使用後、丸洗いが可能な防水仕様。本体をいつでも清潔な状態に保ちます。充電式/交流式両用可能。刃の長さを調節可能。調節ダイヤルを回して刃の長さ調節が可能。アタッチメント6種付属。デジタル表示機能搭載。充電残量を一目で確認。安全ロック機能付き。電源スイッチにロックがかかり誤作動を防ぎます。
    材質ABS/POM/ステンレス質量(g)約200電圧(V)【アダプタ】AC100~240(50/60Hz)・DC5/1000mA定格消費電力(W)充電池:5、使用時:8.7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×4×18充電時間(時間)約2(満充電)電源タイプ充電式/交流式バッテリー容量(mAh)800アズワン品番65-1332-58電源容量(VA)20稼働時間(時間)約1(無負荷時)
  • 3枚刃クッションムーブシェーバー macros

    3枚刃クッションムーブシェーバー

    macros
    取扱い終了
    ヘッド部分が大きく沈み、それぞれの刃も独立して動き肌へフィット。トリマー刃付属。WET&DRY ウェット剃りとドライ剃り、どちらでもご使用頂けます。充電式 コードレスで使える充電式。ウォッシャブル ヘッド部分を水洗い可能。
    材質ABS/PC/POM質量(g)約180電圧(V)【アダプタ】AC100(50/60Hz)・DC3/300mA定格消費電力(W)1.2バッテリーニカド電池(2本)バッテリー電圧(V)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×5×16充電時間(時間)約8(満充電)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)600アズワン品番65-1332-57稼働時間(分)約40(無負荷時)
  • 3枚刃シェーバー リシュタイル macros

    3枚刃シェーバー リシュタイル

    macros
    取扱い終了
    広範囲に剃れて肌への負担が少ない回転式の3枚刃シェーバー。ヘッド部分水洗い可能。充電残量が一目でわかるモニター表示を採用しています。USB充電(スタンド式)本体を台座にセットするだけで充電が可能なスタンド式。安全ロック機能付き
    材質ABS/ステンレス鋼/PP質量(g)約165バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×16充電時間(時間)約1.5(満充電100%表示)電源タイプ充電式(USB)バッテリー容量(mAh)600アズワン品番65-1332-54稼働時間(分)約80~110(無負荷時)
入浴関連