FA現場のお役立ち情報
1,195件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランテーラープリズム GYPシリーズ シグマ光機

    グランテーラープリズム GYPシリーズ

    シグマ光機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
  • グランレーザプリズム GLPシリーズ シグマ光機

    グランレーザプリズム GLPシリーズ

    シグマ光機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
  • グラントムソンプリズム GTPシリーズ シグマ光機

    グラントムソンプリズム GTPシリーズ

    シグマ光機
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
  • プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ シグマ光機

    プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

    シグマ光機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
  • 偏光ビームスプリッター PBSシリーズ シグマ光機

    偏光ビームスプリッター PBSシリーズ

    シグマ光機
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
  • ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ シグマ光機

    ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ

    シグマ光機
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
  • フレネルロム波長板 FRBシリーズ シグマ光機

    フレネルロム波長板 FRBシリーズ

    シグマ光機
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    可視域全域で波長に依存しない位相差を与えることができます。白色光源の偏光方位を可変する光学系や偏光を使った分光計測などに使用できます。
  • 雲母波長板 WPMシリーズ シグマ光機

    雲母波長板 WPMシリーズ

    シグマ光機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
  • 水晶偏光解消板 DEQシリーズ シグマ光機

    水晶偏光解消板 DEQシリーズ

    シグマ光機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    分光器の回折格子などで、レーザビームの偏光特性が測定結果に影響するような場合、偏光解消板で回折格子に入射するレーザビームの偏光状態を撹乱させます。
  • エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ シグマ光機

    エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ

    シグマ光機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    高出力YAGレーザ用の波長板です。基本波(1064nm)から4倍波(266nm)までラインナップがあります。
  • 水晶波長板 WPQシリーズ シグマ光機

    水晶波長板 WPQシリーズ

    シグマ光機
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    2枚の水晶板を貼り合わせたゼロオーダーの波長板です。各種のレーザを使った偏光実験に使用できます。
  • 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ シグマ光機

    広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

    シグマ光機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
    位相差の波長特性が異なる2枚の結晶を組合せることで、広い波長範囲で位相差の変化が小さい、ゼロオーダーの波長板を実現しました。エアギャップタイプのため、高出力レーザにも使用することが可能です。
  • 干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機

    干渉フィルター VPF-25Cシリーズ

    シグマ光機
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
  • 可視域ダイクロイックミラー DIM-50Sシリーズ シグマ光機

    可視域ダイクロイックミラー DIM-50Sシリーズ

    シグマ光機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    光の3原色(RGB)を分離するミラーです。吸収のない誘電体多層膜を使っているので、反射光だけでなく透過光も利用することができます。
  • 可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ シグマ光機

    可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ

    シグマ光機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    誘電体多層膜を使うことで、高い効率で特定の波長範囲の光を取り出すことができます。人間の色覚に合わせた、青、緑、赤、その補色のイエロー、マゼンタ、シアンのフィルターをご用意しています。
  • 吸収・補正フィルター シグマ光機

    吸収・補正フィルター

    シグマ光機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    10日以内出荷
    色補正フィルターは、近赤外にピークがあるシリコン検出器の感度特性を人間の目に近い感度特性に変換するフィルターです。CCD撮像素子に貼り付けるフィルターとして使用されています。
  • 色温度変換フィルター シグマ光機

    色温度変換フィルター

    シグマ光機
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    12日以内出荷
    タングステンランプのような赤っぽい光の赤味を抑えたり(LB)、LED光源などの青っぽい光の青味を抑える場合(LA)に使用するフィルターです。顕微鏡などによる試料観察で、照明の光源に左右されずに自然な色で観察したい場合に使用できます。
  • ビーム整形拡散板 MDFPCシリーズ シグマ光機

    ビーム整形拡散板 MDFPCシリーズ

    シグマ光機
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    他の拡散板よりも高い透過率が得られ、一方向に広がった拡散光を得ることができます。流体観察で使用されるシート光やレーザ墨出し器などに使えます。
  • 反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ シグマ光機

    反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ

    シグマ光機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    フィルターを回転(または直進)させることで、透過率を可変することができる反射型NDフィルターです。光量調整が必要になる計測実験や、カメラによる観察画像の輝度の調整などに使用できます。
  • 枠付反射型固定式NDフィルター MFNDUシリーズ シグマ光機

    枠付反射型固定式NDフィルター MFNDUシリーズ

    シグマ光機
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    紫外の高出力レーザや紫外に近い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
  • 枠付反射型固定式NDフィルター MFNDシリーズ シグマ光機

    枠付反射型固定式NDフィルター MFNDシリーズ

    シグマ光機
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
  • YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDY-50Sシリーズ シグマ光機

    YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDY-50Sシリーズ

    シグマ光機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    10日以内出荷
    YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための角型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
  • YAG用枠付吸収型固定式NDフィルター MANYシリーズ シグマ光機

    YAG用枠付吸収型固定式NDフィルター MANYシリーズ

    シグマ光機
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
  • YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDYシリーズ シグマ光機

    YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDYシリーズ

    シグマ光機
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための丸型フィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
  • 吸収型固定式NDフィルター AND-5シリーズ シグマ光機

    吸収型固定式NDフィルター AND-5シリーズ

    シグマ光機
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
  • 吸収型固定式NDフィルター AND-3シリーズ シグマ光機

    吸収型固定式NDフィルター AND-3シリーズ

    シグマ光機
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
  • 吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ シグマ光機

    吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ

    シグマ光機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
  • 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機

    無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ

    シグマ光機
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
  • 誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズ シグマ光機

    誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズ

    シグマ光機
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
  • 誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ シグマ光機

    誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ

    シグマ光機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
  • ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ シグマ光機

    ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ

    シグマ光機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    可視光または赤外光の広い帯域で使用できる無偏光タイプのハーフミラーです。多波長レーザや可視光の偏光実験に使用できます。
  • クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ シグマ光機

    クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ

    シグマ光機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
  • 誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ シグマ光機

    誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ

    シグマ光機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    11日以内出荷
    反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
  • 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ シグマ光機

    超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ

    シグマ光機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
  • 誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ シグマ光機

    誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ

    シグマ光機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
  • クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機

    クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ

    シグマ光機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
  • プレート薄型ビームスプリッター MPSMH-30C0シリーズ シグマ光機

    プレート薄型ビームスプリッター MPSMH-30C0シリーズ

    シグマ光機
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    9日以内出荷
    基板の厚みを極限まで薄くしたビームスプリッターです。光路中に挿入しても透過光のビームシフトや波長分散に影響を与えずに、反射光を取り出すことができます。
  • 超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機

    超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ

    シグマ光機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
  • 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機

    0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ

    シグマ光機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
  • 45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ シグマ光機

    45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ

    シグマ光機
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ