絞り込み
ブランド
- 中央精機(394)
- シグマ光機(328)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- Kenko(ケンコートキナー)(57)
- ミラック光学(37)
- ツクモ工学(33)
- omron(オムロン)(30)
- キコー技研(24)
- VSテクノロジー(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HOYA(10)
- オムロンセンテック(9)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 岩田製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

画像処理ビジュアルプログラミングツール Facilea
CKD¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷画像処理プログラミングソフトです。ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作で、誰でもすぐにプログラミングが可能です。プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能です。Facileaは画像処理に必要な機器(カメラ、照明、I/O、PC)をお客様の目的に合わせて自由自在に構築することが可能です。Facilea 1台で、複数台のカメラを接続可能です。最大100のプログラムフローを作成可能です。簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど外部システムと連携することでカメラ検査による自動化をより簡単に行うことが出来ます。用途画像処理検査に質量(g)6動作環境必要メモリ:4GB以上、必要ディスク容量:10GB以上の空き容量、.NET Framework:4.6.1以上使用CPUIntel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上OSWindows 11/10 64bit
カメラ取付アダプタ
中央精機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
カメラ用ブラケット
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から4日以内出荷主要なカメラに合わせた取付金具を標準化。 アタッチメント・シャフトと組み合わせて自在な取付が可能です。 反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。材質SUS304(ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー警告ラベル
中央精機¥999税込¥1,0991セット3日以内出荷レーザーを使用している部屋の入り口や作業場所に貼り付け、使用者へのレーザーに対する警告標識として使用します。 底辺100mmが2枚、200mmが1枚
カメラホルダ
中央精機¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。仕様自由雲台+シャフト質量(kg)0.1シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
モニター取り付け金具
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷壁面側プレートにモニタ側金具を差込みし、簡単に壁面取付できる取付金具です。VESA規格に準拠した75mm×75mm、100mm×100mmピッチのネジ穴に対応します。用途液晶モニター、テレビを壁面に固定する金具です材質鉄質量(kg)0.5色ブラック耐荷重(kg)~20設置方法壁面取付けVESAマウント(mm)75×75、100×100対応RoHS指令(10物質対応)対応
色補正フィルター
HOYA¥14,800~税込¥16,280~1枚8日以内出荷から9日以内出荷可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。 赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。用途撮像管感度補正用厚さ(mm)1寸法(mm)50×50色シアン波長(nm)500(最高透過率になる)
標準コリメートレーザー MLXシリーズ
キコー技研¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小20×35μm以下(距離50mm)ビーム径約6×3mm(平行光時)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲50mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約0.3mrad以下グリーン購入法適合
LEDアナログ電源 TALシリーズ
Kenko(ケンコートキナー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から13日以内出荷仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
水平多関節アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。耐荷重(kg)~12設置方法ラックマウント用RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカメラホルダーS(400)
SFC(エス・エフ・シー)¥75,980税込¥83,5781個11日以内出荷上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
SUS注射針型アタッチメント ストレート型
ミラック光学¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。質量(g)2
変換スペーサ M16P1~4-M4
中央精機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応変換内容50mm4-M4でM16P1に
変換アダプタ M6P1~M16P1
中央精機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
対物レンズ 2×
中央精機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。仕様(N.A)0.06倍率(倍)2分解能(μm)5.08焦点距離(mm)53.0RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプ(切替スイッチ付)
中央精機¥64,980~税込¥71,478~1個5日以内出荷小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。 真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。 エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレール 125mm
中央精機¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。質量(kg)0.05適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=74
中央精機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用
中央精機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)70×70(最大)
X型レールキャリア W=80
中央精機¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
X型レールキャリア W=40
中央精機¥7,198税込¥7,9181個欠品中M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
V型レンズホルダ Φ10~Φ70mm用
中央精機¥9,998税込¥10,9981個欠品中レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ10~Φ70
高さ調整スペーサ 5t
中央精機¥3,498~税込¥3,848~1台当日出荷から3日以内出荷用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)5材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタープレート 90×90用
中央精機¥3,698税込¥4,0681台3日以内出荷ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタープレート 40×40用
中央精機¥2,998税込¥3,2981台10日以内出荷ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。質量(kg)0.02材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
照明器ホルダー
SFC(エス・エフ・シー)¥25,980税込¥28,5781台16日以内出荷バー照明を左右から照射したり、重たいドーム照明を両側で保持したり、異なるリング照明を2個保持したりなど、様々な用途に使用ができる照明器ホルダーです。1灯用のシングルタイプと2灯用のツインタイプがあります。耐荷重片側0.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明器ホルダー
SFC(エス・エフ・シー)¥24,980税込¥27,4781台16日以内出荷LED照明器ホルダーの強化バージョン。片手持ちのリング照明やドーム照明を取り付ける時に生じる前垂れを修正する水平調整付。照明取付ネジM3.M4.M5兼用。耐荷重2kgRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷電源電圧 : AC100V・50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
モニターマウント
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ
シグマ光機¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷2つの小型のホルダーを一体化して、ベースに固定するための接続プレートです。仕様【<接続プレート>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ
シグマ光機¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷から12日以内出荷赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。