FA現場のお役立ち情報
1,193件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム用アーム モダンソリッド

    アルミフレーム用アーム

    モダンソリッド
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    物流製造現場や装置で広く使われている各社アルミフレームNO縦横方向両対応したモニターブラケットです。M6/M8レールに対応しております。LA-10AC-ARはアルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具です。取り付けはフレームの方向は縦横両対応です。アルミフレームにはM6ビス2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジでは設置時干渉する場合がございますのでスリムヘッドの物をご使用ください)。LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、壁面への固定ネジは別途ご用意ください。モニターは重量10kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定)
    用途各社アルミフレームへモニターや表示機を取り付け付属品モニター取付ネジM4×4本、M6スリムヘッドネジ×2本仕様アルミフレーム用モニター取付金具 LA-10AC-AR
  • カメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    69,980税込76,978
    1個
    12日以内出荷
    カメラとバー照明やリング照明をセットして高さ調整や前後調整・角度調整など様々な用途にご使用いただけます。また支柱の取り外しが簡単で持ち運びにも便利です。
    耐荷重(kg)カメラ取付部:1~1.5、照明取付部:0.5~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。
    仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • 遮光板 中央精機

    遮光板

    中央精機
    1,998税込2,198
    1枚
    15日以内出荷
    遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
    種別遮光板材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • H型スタンド 中央精機

    H型スタンド

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • ポール 中央精機

    ポール

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドパスフィルターセット Kenko(ケンコートキナー)

    バンドパスフィルターセット

    Kenko(ケンコートキナー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
    セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
  • 標準コリメートレーザー MLXシリーズ キコー技研

    標準コリメートレーザー MLXシリーズ

    キコー技研
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
    使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小20×35μm以下(距離50mm)ビーム径約6×3mm(平行光時)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲50mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約0.3mrad以下グリーン購入法適合
  • HD203用PC通信治具 オムロンセンテック

    HD203用PC通信治具

    オムロンセンテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    カメラとPCを接続する治具です。通信ソフトによってカメラの詳細な設定が可能です。
    仕様Φ3.5ステレオピンジャック、USB MiniB対応機種DVI/SDI全般専用ソフトHD133Ctrl
  • シングルライトガイド フレキシブル式 Kenko(ケンコートキナー)

    シングルライトガイド フレキシブル式

    Kenko(ケンコートキナー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    光源装置用の光ファイバーライトガイドです。柔らかな構造のSUSフレキシブルチューブのタイプです。「-」以下の数値がライトガイドの長さです。(500=500mm/1000=1000mm)
    用途各種検査用など
  • LEDアナログ電源 TALシリーズ Kenko(ケンコートキナー)

    LEDアナログ電源 TALシリーズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
  • 支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    支柱スタンド

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
    耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12設置方法クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12設置方法ネジ固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラーホルダー シグマ光機

    ミラーホルダー

    シグマ光機
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • カメラスタンドSL1000 SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドSL1000

    SFC(エス・エフ・シー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
  • エアーピット本体 Ptype ミラック光学

    エアーピット本体 Ptype

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    P タイプ(シャッターボタンを押すと吸着・離すと落下)
    用途微細な手作業をサポート
  • SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学

    SUS注射針型アタッチメント ストレート型

    ミラック光学
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
    質量(g)2
  • 変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M6P1~M16P1

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
  • 溝型ホルダ 幅60 中央精機

    溝型ホルダ 幅60

    中央精機
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。
    質量(kg)0.08シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブレッドボード 300×300 中央精機

    アルミブレッドボード 300×300

    中央精機
    53,980税込59,378
    1個
    10日以内出荷
    アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
    材質アルミ合金質量(kg)3.1穴数(M4タップ穴)132外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高さ調整スペーサ 5t 中央精機

    高さ調整スペーサ 5t

    中央精機
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)5材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zブラケット 60mm×60mm用 中央精機

    Zブラケット 60mm×60mm用

    中央精機
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
    質量(kg)0.2材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型取付ブラケット 中央精機

    L型取付ブラケット

    中央精機
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
    質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    アジャスターカメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    41,980税込46,178
    1台
    16日以内出荷
    カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは300x300mm。上下微調整付です。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kg
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターマウント LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウント

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。
    用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ シグマ光機

    紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ

    シグマ光機
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
  • 小型光ファイバーホルダー MFHシリーズ シグマ光機

    小型光ファイバーホルダー MFHシリーズ

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    各種のジャケット径(被覆径)の素線光ファイバーを固定するホルダーです。
  • ビームディフューザー BDシリーズ シグマ光機

    ビームディフューザー BDシリーズ

    シグマ光機
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザのビームを安全に終端させるホルダーです。
  • 精密ピンホール・スリット シグマ光機

    精密ピンホール・スリット

    シグマ光機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
  • 偏光子ホルダー シグマ光機

    偏光子ホルダー

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
  • BSHL用ベースプレート シグマ光機

    BSHL用ベースプレート

    シグマ光機
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
  • TAR用上面スペーサー SP-109シリーズ シグマ光機

    TAR用上面スペーサー SP-109シリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです。
    仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • 中間リング TRシリーズ シグマ光機

    中間リング TRシリーズ

    シグマ光機
    4,398税込4,838
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ロッドスタンド(RS)に使用している部品です。
  • スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズ シグマ光機

    スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズ

    シグマ光機
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
  • 変換ベースプレート BSPシリーズ シグマ光機

    変換ベースプレート BSPシリーズ

    シグマ光機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • 小型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機

    小型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ

    シグマ光機
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型アルミ光学ベンチに取り付け、スライドさせて任意の位置で固定します。
  • アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ

    シグマ光機
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。大きいサイズを安価にご用意いたしました。可視、近赤外光のミラーとして使用できます。
  • 平行平面基板 OPSQ-1シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPSQ-1シリーズ

    シグマ光機
    3,350税込3,685
    1個
    7日以内出荷から85日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 平行平面基板 OPB-3シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-3シリーズ

    シグマ光機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ