「吸着面寸法(Φmm)」から絞り込む

ポータブル電動バキュームリフターゲージ付(電動吸盤ハンドル)「GRABOPlusS(グラボ プラスS)」
GRABO(グラボ)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書仕様バッテリー充電式質量(kg)1.5( バッテリー含む)外形寸法(mm)297×181×115定格電力(W)16使用温度(℃)0~60寸法(Φmm)45(握りバー)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)14.8充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ダブル・サクションリフター
イチネンアクセス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷キズをつけずにしっかり吸着します。フレキシブルハンドルで吸着効果抜群です。用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しにトラスコ品番838-8283寸法(mm)吸着面:118ハンドル幅(mm)100最大耐荷重(kg)約50吸着力(kg)最大:50
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
ラバーフォームシール RK13001
GRABO(グラボ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。適合機種ポータブル電動バキュームリフター材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル色黒×赤(仕上)タイプラバーフォームシール
ロックシール
GRABO(グラボ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バキュームリフターGRABO用アクセサリーパーツです。用途より凹凸の激しい表面(10mm程度の突起やくぼみ)にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準ラバーフォームーシールとほぼ同じです。トラスコ品番602-4811材質プラスチック、スポンジゴム寸法(mm)吸着面:290×170吸着力(kg)最大:170
バッテリーパック モデルTB-05000 (P)SEラベル付
GRABO(グラボ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。適合機種ポータブル電動バキュームリフター色黒タイプバッテリーパックモデル、(P)SEラベル付使用温度(℃)0~60バッテリー容量(Ah)2.6
サクションホルダー EA950XMシリーズ
エスコ¥9,110税込¥10,0211個翌日出荷レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g
バキュームリフター
Three Axis¥1,098税込¥1,2081個当日出荷キズをつけずにしっかり吸着します。取っ手のない棚や物の移動、車のへこみ直しに最適です。用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しにトラスコ品番838-8281寸法(mm)【吸着面】118最大吸着能力(kg)20ハンドル幅(mm)85
サクションホルダー EA950XMシリーズ
エスコ¥9,110税込¥10,0211個翌日出荷レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mm
電動オクトパスリフタ 吸腕
SK(新潟精機)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷吸腕ギガ進化、蛸のように吸着する職人の相棒です。小さなスペースでも吸着可能なコンパクト形状です。握りやすさを追求した細型グリップを採用しています。耐荷重1180N(120kgf)を支えるパワフルな吸引力です。ハンドルは堅牢なアルミダイキャスト製です。幅広い対象物を吸着可能にする特殊スポンジを採用しています。ポンプの破損を防ぐため水分やゴミを吸引しても排出する特殊構造です。吸引力が100kgを低下すると自動で再吸引します。用途エコキュートの撤去や設置、FIX窓の設置に![[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535205-241016-02.jpg)
[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷仕様●パッドサイズ:Φ120mm●入数:1個●EA950AC-60、DC、EC-70、-70Bの替パッド●交換パッドセット
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。仕様●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチック
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチック
サクションリフター
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷滑り止め加工が施された大きなグリップエリアを備え、手にしっくりと馴染みます。広い表面により、最適な力の吸収が可能です。安定性がありながら、真空生成時に表面にフィットする柔らかさを備えています。気密表面を持つ素材に適しています。少々の凹凸にも吸着します。仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AF-1形状【吸着面】凸凹全長(mm)343.2材質(本体)硬質プラスチック質量(g)650吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50材質(パット)特殊ゴム
サクションリフター サクションリフター(凹凸用)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120
フィルター SN13017
GRABO(グラボ)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用フィルター部品です。適合機種ポータブル電動バキュームリフタータイプフィルター














![[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535205-241016-02.jpg)
![[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773814-251027-02.jpg)



![[EA950CE用] 交換用パット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48554067-260513-02.jpg)


![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150070-231025-02.jpg)