5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ用分岐コード MTOヒューズ用分岐コードMTO(5件のレビュー)
3,294税込3,623
1袋(10個)
当日出荷
車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮全長(mm)145最大電流(A)20コード長さ(mm)100コード径(Φmm)2.7太さ(sq)0.75(AWG18)使用可能電圧(V)DC12/24
分岐コードMINIヒューズ JTC分岐コードMINIヒューズJTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
最大電流(A)20A12V・24V兼用
分岐コードブレードヒューズ JTC分岐コードブレードヒューズJTC
1,898税込2,088
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
分岐ヒューズ 低背 JTC分岐ヒューズ 低背JTC
2,998税込3,298
1セット(10個)
5日以内出荷
コードが外れにくい親金型・一体型タイプ
用途低背ヒューズ/12・24V兼用最大電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
分岐ヒューズ ATM JTC分岐ヒューズ ATMJTC
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
簡単!便利!電源の取り出し 一体金型成型!!
用途ATCヒューズ用/12・24V兼用最大電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応

電源取り出し』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ用分岐コード