曜日別特売

ジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A

ジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A - LUFTジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A - LUFTジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A - LUFTジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A - LUFTジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A - LUFTジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A - LUFTジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A - LUFTジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A - LUFT

12V/24V対応。最大電流3000Aで大型トラックも始動可能。58800mAh大容量。安全なインテリジェントシステム搭載。

用途
乗用車、大型トラック、農機具、船舶のジェンプスターター。
寸法(mm)
295.5×175.5×245.4
色
ブラック
出力
【USB-A×2】5V/2.4A/5V/1A
本体質量(g)
4500
入力
【DC】DC29.4V/5A【Type-C】5V/2A/9V/2A
充電時間
4時間(充電器の出力により異なる)
動作環境
-20℃-60℃
バッテリー容量(mAh)
58800
ピーク電流(A)
3000
対応バッテリー
12V/24V
内容量
1個
注意
※本製品は、ジャンプスターター本体に、キャパシタや保護装置(ショート、逆接続、過電流、逆電流対策)が内蔵されており、主たる用途が自動車エンジン再起動のための装置であるため電気用品安全法の非対象製品となります。
※・付属のACアダプターのPSE表示(菱形)に関して
※製品に付属のACアダプターは特定電気用品であり、電気用品安全法の規制対象です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81815128LUFT-HJS
¥72,545
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする