曜日別特売

バッテリーバランサー

バッテリーバランサー - マリンテックバッテリーバランサー - マリンテックバッテリーバランサー - マリンテックバッテリーバランサー - マリンテックバッテリーバランサー - マリンテックバッテリーバランサー - マリンテックバッテリーバランサー - マリンテック

イコライザー 48V 鉛蓄電池 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー用
バッテリーイコライザー管理システム
48V対応バッテリーイコライザー(HA02/ソーラーシステム用)
逆極性保護/低電圧遮断機能搭載
双方向補償により電圧バランスを調整
直列接続バッテリーの充放電バランスを維持
電圧バランスを自動制御し、バッテリー寿命の延長に寄与
1年保証

その他
【低電圧ロックアウト】1.8V
質量(g)
300
バッテリー電圧(V)
4× (2.4V/3.6V/6V/9V/12V)
サイズ(mm)
62×124×27
静止電流(mA)
5(12V) / 1.2(24V)
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81927435BRS-48
¥9,964
¥9,898
¥10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする