丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20GARDENA(ガルデナ)当日出荷
工具がなくても簡単に取り付けられる蛇口用アダプター一般的なクランプ連結を使用するため、工具がなくても簡単に取り付けることが可能ネジ山のない蛇口用:外径が15-20 mmのネジ山のない蛇口に適しています特に腐食に強い高品質コネクターあらゆる散水用アクセサリを蛇口またはホースに簡単にすばやく連結できます
用途蛇口用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口用アダプター/クランプ連結/取り付け工具/工具材質プラスチック、ゴム、鉄質量(g)116保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.6×5.5適合蛇口外径(Φmm)15~20
コロン20グリーンライフ税込¥3,958¥3,598