ひっかけノズルcompact
最小・最軽量なコンパクトノズル。
メーカー比
親指一つで細かく水量調節が可能なスライドレバー。
水形はストレート・フラットスリム・フラット・キリ・スリムシャワーの5種類。
水やりにちょうど良いスリムシャワーが新登場しました。
バケツにひっかけられるフック付き。
- 用途
- 散水用ノズル
- 仕様
- 水形:ストレート、フラットスリム、フラット、キリ、スリムシャワー
- 材質
- 本体/ABS
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 約120
- サイズ(cm)
- 約W4.5×D17×H16
- 耐水圧(MPa)
- 0.7MPa(7kgf/cm2未満)
- 適合ホースサイズ(mm)
- 内径7.5~9、外径13まで
- 内容量
- 1本
注意
※水圧又は冬季の凍結による水漏れや破損の防止の為、使用後は必ず蛇口を閉め、内部から水を抜いてください。※止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で以上ではありません。
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ














![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)
















