グリーンライフ
コロン20
ホースをきれいに収納できるホースリール。
カバー付きで紫外線による劣化を防止。
水形5種類のバケツにひっかけて使える「ひっかけノズルCute」付き。
用途
散水用ホースリール
材質
本体/ポリプロピレン、ホース/軟質塩ビ、ノズル/ABS樹脂
質量(kg)
約3
色
ブルー
サイズ(cm)
約W20×D31.5×H33.2
内容
本体、ノズル、補助ホースセット
外径(mm)
丸形蛇口外径16
耐水圧(MPa)
0.7MPa(7kgf/cm2未満)
内容量
1台
注意
※水圧又は冬季の凍結による水漏れや破損の防止の為、使用後は必ず蛇口を閉め、内部から水を抜いてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78077916
PRR-20HC(BL)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください