絞り込み
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(3)
  • サンホープ(65)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
  • GARDENA(ガルデナ)(19)
  • RAINBIRD(19)
  • セフティー3(10)
  • 報商製作所(8)
  • エスコ(7)
  • タカギ(5)
  • マサル工業(4)
  • ネタフィム(4)
  • ケルヒャー(3)
  • POPE(3)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • 工進(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • コンパル(1)
  • グローベン(1)
  • アルミス(1)
散水範囲(m)
  • 2.1(1)
散水量(L/分)
  • 6.2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水範囲(m)から絞り込む
2.1(1)
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
大型ベース カクダイ大型ベースカクダイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
タケノコ付き(内径15・18mmホース用)タケノコを外すと取付ネジRc3/4
材質
ミニスプレイ180° カクダイミニスプレイ180°カクダイ(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ミニスプリンクラー カクダイミニスプリンクラーカクダイ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
仕様散水角度:360°材質PP
ミニスプリンクラー(スパイク) カクダイミニスプリンクラー(スパイク)カクダイ(4件のレビュー)
719税込791
1袋(3個)ほか
当日出荷
仕様水量調節付き散水角度:360°
カクダイスプリンクラー カクダイカクダイスプリンクラーカクダイ(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
ミニスプリンクラー 13/360° カクダイミニスプリンクラー 13/360°カクダイ(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様散水角度:360°材質POM、PA使用圧力(MPa)最高0.3取付ねじR1/2
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
低角度スプリンクラー カクダイ低角度スプリンクラーカクダイ(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
双孔式、全回転
材質黄銅取付ねじR3/4仰角(°)7
スプリンクラー 360° カクダイスプリンクラー 360°カクダイ(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2材質POM
グラウンドノズル カクダイグラウンドノズルカクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR
ミストスプリンクラー13 カクダイミストスプリンクラー13カクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
トラスコ品番420-2953材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)質量(g)7最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)散水:360取付ねじR1/2アズワン品番64-6513-72
球面自在継手 カクダイ球面自在継手カクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
最大約20°の角度調節ができます。
用途スプリンクラー専用材質黄銅
ミニスプレイ90° カクダイミニスプレイ90°カクダイ(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
180°スプレイヘッド13 カクダイ180°スプレイヘッド13カクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様散水角度:180°トラスコ品番420-2872材質黄銅質量(g)32取付ねじRc1/2
取出しソケット カクダイ取出しソケットカクダイ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途0573Bの取付用材質PVC取付ねじM6×1.0
スプレイヘッド13 カクダイスプレイヘッド13カクダイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
小型スプリンクラーのヘッドです。
トラスコ品番773-5928材質黄銅質量(g)2352018年トラスコ掲載ページ9 1323
低角度スプリンクラー カクダイ低角度スプリンクラーカクダイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
全回転
材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
万能スプリンクラー カクダイ万能スプリンクラーカクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114)ノズル口径(Φmm)4
低角度スプリンクラー カクダイ低角度スプリンクラーカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全回転
トラスコ品番420-2376材質POM取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)2.5仰角(°)9
スパイク カクダイスパイクカクダイ
469税込516
1個
当日出荷
用途スプリンクラー用トラスコ品番420-2317材質POM長さ(mm)200質量(g)28取付ねじG1/2
ミストスプリンクラー カクダイミストスプリンクラーカクダイ
829税込912
1個
当日出荷
取付ねじR1/2
取出しキャップ カクダイ取出しキャップカクダイ
199税込219
1個
当日出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
用途5774、5775などの取付用材質PVC取付ねじM6×1.0
ミニスプレイ360° カクダイミニスプレイ360°カクダイ(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
水量(L/min)6.2(0.2MPa)散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
グラウンドノズル カクダイグラウンドノズルカクダイ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
用途運動場、農業用の散水に。材質アルミニウム、NBR
水やりセット カクダイ水やりセットカクダイ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
鉢・プランターへの水やりに最適最大5ヵ所同時に潅水できます
セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)5m/滴下エンド(5740B)5個/ミニホルダー(5745)5本
水やりセット(14ヵ所用) カクダイ水やりセット(14ヵ所用)カクダイ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
鉢・プランターへの水やりに最適最大14ヵ所同時に潅水できます
セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
グラウンドノズル カクダイグラウンドノズルカクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
用途ガーデン商材材質アルミニウム、PP
低角度スプリンクラー カクダイ低角度スプリンクラーカクダイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
全回転・部分回転兼用。拡散ピン付き
材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
双孔式、全回転
材質黄銅取付ねじR1仰角(°)25
ポップアップスプリンクラー カクダイポップアップスプリンクラーカクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
仕様双孔式フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2822質量(g)500取付ねじR3/4ノズル口径(Φmm)4.7×2.3
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
ノズル口径(Φmm)3.9取付ねじR1/2質量(g)270仕様フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2814材質黄銅
取出しソケット カクダイ取出しソケットカクダイ
199税込219
1個
3日以内出荷
用途0573Bなどの取付用材質ポリ塩化ビニル取付穴M6×1.0アズワン品番64-9673-71
取出しキャップ カクダイ取出しキャップカクダイ
219税込241
1個
4日以内出荷
用途5774、5775などの取付用材質ポリ塩化ビニル取付穴M6×1.0アズワン品番64-9673-70

スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体