絞り込み
散水範囲(m)
  • 2.1(1)
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(3)
  • サンホープ(54)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
  • RAINBIRD(19)
  • セフティー3(10)
  • 工進(9)
  • タカギ(6)
  • マサル工業(4)
  • エスコ(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
散水量(L/分)
  • 6.2(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水範囲(m)から絞り込む
2.1(1)
  • カクダイスプリンクラー カクダイ

    カクダイスプリンクラー

    カクダイ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バンド1個付き
    用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
    仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
  • 大型ベース カクダイ

    大型ベース

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    タケノコ付き(内径15・18mmホース用)。タケノコを外すと取付ネジRc3/4
    材質
  • ミニスプリンクラー(スパイク) カクダイ

    ミニスプリンクラー(スパイク)

    カクダイ(4件のレビュー)
    719税込791
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
    仕様水量調節付き散水角度:360°
  • 万能スプリンクラー カクダイ

    万能スプリンクラー

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114)ノズル口径(Φmm)4
  • ミニスプリンクラー カクダイ

    ミニスプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
    仕様散水角度:360°材質PP
  • ミニスプレイ360° カクダイ

    ミニスプレイ360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水量(L/min)6.2(0.2MPa)散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
  • ミニスプレイ90° カクダイ

    ミニスプレイ90°

    カクダイ(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    全回転
    材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
  • 球面自在継手 カクダイ

    球面自在継手

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大約20°の角度調節ができます。
    用途スプリンクラー専用材質黄銅
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全回転
    トラスコ品番420-2376材質POM取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)2.5仰角(°)9
  • ミニスプリンクラー 13/360° カクダイ

    ミニスプリンクラー 13/360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様散水角度:360°材質POM、PA使用圧力(MPa)最高0.3取付ねじR1/2
  • スプリンクラー 360° カクダイ

    スプリンクラー 360°

    カクダイ(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    材質POM取付ねじR1/2
  • ミニスプレイ180° カクダイ

    ミニスプレイ180°

    カクダイ(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • 取出しキャップ カクダイ

    取出しキャップ

    カクダイ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    用途5774、5775などの取付用材質PVC取付ねじM6×1.0
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
    仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
  • ミストスプリンクラー13 カクダイ

    ミストスプリンクラー13

    カクダイ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    トラスコ品番420-2953材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)質量(g)7最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)散水:360取付ねじR1/2アズワン品番64-6513-72
  • ミストスプリンクラー カクダイ

    ミストスプリンクラー

    カクダイ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    取付ねじR1/2
  • スパイク カクダイ

    スパイク

    カクダイ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途スプリンクラー用トラスコ品番420-2317材質POM長さ(mm)200質量(g)28取付ねじG1/2
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
    用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR
  • 180°スプレイヘッド13 カクダイ

    180°スプレイヘッド13

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様散水角度:180°トラスコ品番420-2872材質黄銅質量(g)32取付ねじRc1/2
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
    仕様双孔式フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2822質量(g)500取付ねじR3/4ノズル口径(Φmm)4.7×2.3
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。
    用途運動場、農業用の散水に。材質アルミニウム、NBR
  • 水やりセット(14ヵ所用) カクダイ

    水やりセット(14ヵ所用)

    カクダイ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
    セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    全回転・部分回転兼用。拡散ピン付き
    材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
  • 取出しソケット カクダイ

    取出しソケット

    カクダイ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途0573Bの取付用材質PVC取付ねじM6×1.0
  • 水やりセット カクダイ

    水やりセット

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    鉢・プランターへの水やりに最適。最大5ヵ所同時に潅水できます
    セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)5m/滴下エンド(5740B)5個/ミニホルダー(5745)5本
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
    用途ガーデン商材材質アルミニウム、PP
  • スプレイヘッド13 カクダイ

    スプレイヘッド13

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小型スプリンクラーのヘッドです。
    トラスコ品番773-5928材質黄銅質量(g)2352018年トラスコ掲載ページ9 1323
  • ポップアップスプリンクラー カクダイ

    ポップアップスプリンクラー

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
    仕様フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2814材質黄銅質量(g)270取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
  • 取出しソケット カクダイ

    取出しソケット

    カクダイ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    用途0573Bなどの取付用材質ポリ塩化ビニル取付穴M6×1.0アズワン品番64-9673-71
  • 取出しキャップ カクダイ

    取出しキャップ

    カクダイ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    用途5774、5775などの取付用材質ポリ塩化ビニル取付穴M6×1.0アズワン品番64-9673-70

スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体