電磁弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ECXH10-59-ZA(自動散水コントローラー)用の電磁弁
樹脂製電磁弁ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から7日以内出荷
自動散水コントローラー設置のための電磁弁ボックス。
PCパートサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。
散水範囲・飛距離の調整も可能です。
360°回転し、散水することができます。
別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
PCパートサークルスプリンクラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)5日以内出荷
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして仕様設定範囲散水付属品バンド1個付、シールテープ付材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
エンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
緑化かん水システム用チューブの末端の穴を塞ぐ部品です。
フルサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
水圧で回転するスプリンクラー上部です。
360°の散水が可能なので幅広くご使用いただけます。
水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。口径(mm)4.7×2.3材質青銅ねじサイズR3/4
PCパートサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。
水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。口径(mm)3材質ポリアセタール
PCパートサークルスプリンクラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
安定性のある土台付。
設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。
水圧によって水の飛距離が変化します。
用途スプリンクラーとして。口径(mm)3材質ポリアセタール
パンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
3mm用
挿入ガイドSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
分水クリップ(ECXH16-210VS-ZA)をホースに差し込む際に使用します。
アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)14日以内出荷
三栄水栓の潅水ホース(ECXH15-30-100M-ZA)と呼び20の塩ビ管を接続するアダプター。
アンカーペグSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
緑化かん水システム用の接続チューブを固定します。
チューブ(小口径)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
緑化かん水システム用の接続チューブ。
エルボコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を90°に接続します。
チューブコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を接続します。
チーズコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
緑化かん水システム用チューブコネクター。チューブを分岐させる場合等に使用します。
マイクロフォガー用プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
マイクロフォガー用ノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
マイクロフォガー4分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
マイクロフォガー2分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
マイクロフォガー1分岐SANEI(旧:三栄水栓製作所)11日以内出荷
霧を発生させることで加湿・冷房・暑熱対策に最適なマイクロフォガーパーツ
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル竹村製作所税込¥1,648¥1,498