絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3)
- サンホープ(90)
- カクダイ(29)
- RAINBIRD(26)
- ネタフィム(13)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- マサル工業(4)
- エスコ(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 報商製作所(1)
特価

PCパートサークルスプリンクラー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)用途散水用のスプリンクラーとして付属品バンド1個付、シールテープ付仕様設定範囲散水材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
PCパートサークルスプリンクラー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
PCパートサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
PCパートサークルスプリンクラー上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
エルボコネクター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥159税込¥1751個翌々日出荷緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を90°に接続します。用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
チューブコネクター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥159税込¥1751個翌々日出荷緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を接続します。用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
チーズコネクター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥219税込¥2411個翌々日出荷緑化かん水システム用チューブコネクター。チューブを分岐させる場合等に使用します。用途小口経のドリップチューブ用(6mm)